直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) NC加圧形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3308A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/4作動区分NC加圧形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、NC加圧形はNOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52306076FFG-3308A2C3A3463NBRDC240~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306085FFG-3308A2C3A3-B463NBRDC240~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306094FFG-3308A2C3A4463NBRDC120~0.72
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306110FFG-3308A2C3A4-B463NBRDC120~0.72
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306119FFG-3308A2C3B3498NBRDC240~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306128FFG-3308A2C3B3-B498NBRDC240~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306137FFG-3308A2C3B4498NBRDC120~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306146FFG-3308A2C3B4-B498NBRDC120~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306155FFG-3308A2C3C3498NBRDC240~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306164FFG-3308A2C3C3-B498NBRDC240~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306180FFG-3308A2C3C4498NBRDC120~0.72
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306189FFG-3308A2C3C4-B498NBRDC120~0.72
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306198FFG-3308A2C3E3477NBRDC240~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306207FFG-3308A2C3E3-B477NBRDC240~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306216FFG-3308A2C3E4477NBRDC120~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306225FFG-3308A2C3E4-B477NBRDC120~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306234FFG-3308A2C3F3477NBRDC240~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306250FFG-3308A2C3F3-B477NBRDC240~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306259FFG-3308A2C3F4477NBRDC120~0.72
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306268FFG-3308A2C3F4-B477NBRDC120~0.72
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306277FFG-3308A2C3G3547NBRDC240~0.72
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306286FFG-3308A2C3G3-B547NBRDC240~0.72
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306295FFG-3308A2C3G4547NBRDC120~0.72
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306304FFG-3308A2C3G4-B547NBRDC120~0.72
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306320FFG-3308A2C3H3547NBRDC240~0.72
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306329FFG-3308A2C3H3-B547NBRDC240~0.72
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306338FFG-3308A2C3H4547NBRDC120~0.72
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306347FFG-3308A2C3H4-B547NBRDC120~0.72
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306356FFG-3308A2C3J3463NBRDC240~0.72
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306365FFG-3308A2C3J3-B463NBRDC240~0.72
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306374FFG-3308A2C3J4463NBRDC120~0.72
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306390FFG-3308A2C3J4-B463NBRDC120~0.72
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306399FFG-3308A2C3K3498NBRDC240~0.72
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306408FFG-3308A2C3K3-B498NBRDC240~0.72
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306417FFG-3308A2C3K4498NBRDC120~0.72
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306426FFG-3308A2C3K4-B498NBRDC120~0.72
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306435FFG-3308A2C3L3498NBRDC240~0.72
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306444FFG-3308A2C3L3-B498NBRDC240~0.72
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306460FFG-3308A2C3L4498NBRDC120~0.72
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306469FFG-3308A2C3L4-B498NBRDC120~0.72
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306478FFG-3308A2C3M3477NBRDC240~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306487FFG-3308A2C3M3-B477NBRDC240~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306496FFG-3308A2C3M4477NBRDC120~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306505FFG-3308A2C3M4-B477NBRDC120~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306514FFG-3308A2C3P3477NBRDC240~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306530FFG-3308A2C3P3-B477NBRDC240~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306539FFG-3308A2C3P4477NBRDC120~0.72
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306548FFG-3308A2C3P4-B477NBRDC120~0.72
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306557FFG-3308A2C3Q3547NBRDC240~0.72
9,880
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52306566FFG-3308A2C3Q3-B547NBRDC240~0.72
10,050
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする