曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52312796FFG-2106A1A3A1201AC100(50/60Hz)0~0.715.1
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312805FFG-2106A1A3A1-B201AC100(50/60Hz)0~0.715.1
4,790
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
52312814FFG-2106A1A3A2201AC200(50/60Hz)0~0.716
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312830FFG-2106A1A3A2-B201AC200(50/60Hz)0~0.716
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312839FFG-2106A1A3A5201AC110(50/60Hz)0~0.715.7
5,280
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312848FFG-2106A1A3A5-B201AC110(50/60Hz)0~0.715.7
5,450
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312857FFG-2106A1A3A6201AC220(50/60Hz)0~0.715.3
5,280
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312866FFG-2106A1A3A6-B201AC220(50/60Hz)0~0.715.3
5,450
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312875FFG-2106A1A3C1218AC100(50/60Hz)0~0.715.1
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312884FFG-2106A1A3C1-B218AC100(50/60Hz)0~0.715.1
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312900FFG-2106A1A3C2218AC200(50/60Hz)0~0.716
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312909FFG-2106A1A3C2-B218AC200(50/60Hz)0~0.716
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312918FFG-2106A1A3C5218AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312927FFG-2106A1A3C5-B218AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312936FFG-2106A1A3C6218AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312945FFG-2106A1A3C6-B218AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52312954FFG-2106A1A3D1218AC100(50/60Hz)0~0.715.1
6,090
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312970FFG-2106A1A3D1-B218AC100(50/60Hz)0~0.715.1
6,260
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
52312979FFG-2106A1A3D2218AC200(50/60Hz)0~0.716
6,090
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312988FFG-2106A1A3D2-B218AC200(50/60Hz)0~0.716
6,260
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52312997FFG-2106A1A3D5218AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,750
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313006FFG-2106A1A3D5-B218AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,920
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313015FFG-2106A1A3D6218AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,750
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313024FFG-2106A1A3D6-B218AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,920
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313040FFG-2106A2A3A1201AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313049FFG-2106A2A3A1-B201AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313058FFG-2106A2A3A2201AC200(50/60Hz)0~0.1526
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313067FFG-2106A2A3A2-B201AC200(50/60Hz)0~0.1526
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313076FFG-2106A2A3A5201AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
5,280
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313085FFG-2106A2A3A5-B201AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
5,450
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313094FFG-2106A2A3A6201AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
5,280
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313110FFG-2106A2A3A6-B201AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
5,450
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313119FFG-2106A2A3C1218AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313128FFG-2106A2A3C1-B218AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313137FFG-2106A2A3C2218AC200(50/60Hz)0~0.1526
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313146FFG-2106A2A3C2-B218AC200(50/60Hz)0~0.1526
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313155FFG-2106A2A3C5218AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313164FFG-2106A2A3C5-B218AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313180FFG-2106A2A3C6218AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,270
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313189FFG-2106A2A3C6-B218AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313198FFG-2106A2A3D1218AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
6,090
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313207FFG-2106A2A3D1-B218AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
6,260
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313216FFG-2106A2A3D2218AC200(50/60Hz)0~0.1526
6,090
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313225FFG-2106A2A3D2-B218AC200(50/60Hz)0~0.1526
6,260
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313234FFG-2106A2A3D5218AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,750
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313250FFG-2106A2A3D5-B218AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,920
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313259FFG-2106A2A3D6218AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,750
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313268FFG-2106A2A3D6-B218AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,920
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする