曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313277FFG-2106A1A3A3195DC240~0.71
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313286FFG-2106A1A3A3-B195DC240~0.71
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313295FFG-2106A1A3A4195DC120~0.71
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313304FFG-2106A1A3A4-B195DC120~0.71
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313320FFG-2106A1A3C3218DC240~0.71
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313329FFG-2106A1A3C3-B218DC240~0.71
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313338FFG-2106A1A3C4218DC120~0.71
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313347FFG-2106A1A3C4-B218DC120~0.71
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313356FFG-2106A1A3J3195DC240~0.71
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313365FFG-2106A1A3J3-B195DC240~0.71
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313374FFG-2106A1A3J4195DC120~0.71
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313390FFG-2106A1A3J4-B195DC120~0.71
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313399FFG-2106A1A3K3218DC240~0.71
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313408FFG-2106A1A3K3-B218DC240~0.71
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313417FFG-2106A1A3K4218DC120~0.71
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313426FFG-2106A1A3K4-B218DC120~0.71
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313435FFG-2106A1A3L3218DC240~0.71
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313444FFG-2106A1A3L3-B218DC240~0.71
6,880
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313460FFG-2106A1A3L4218DC120~0.71
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313469FFG-2106A1A3L4-B218DC120~0.71
6,880
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313478FFG-2106A2A3A3195DC240~0.152
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313487FFG-2106A2A3A3-B195DC240~0.152
4,790
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313496FFG-2106A2A3A4195DC120~0.152
4,620
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313505FFG-2106A2A3A4-B195DC120~0.152
4,790
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
52313514FFG-2106A2A3C3218DC240~0.152
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313530FFG-2106A2A3C3-B218DC240~0.152
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313539FFG-2106A2A3C4218DC120~0.152
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313548FFG-2106A2A3C4-B218DC120~0.152
5,780
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313557FFG-2106A2A3J3195DC240~0.152
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313566FFG-2106A2A3J3-B195DC240~0.152
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313575FFG-2106A2A3J4195DC120~0.152
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313584FFG-2106A2A3J4-B195DC120~0.152
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313600FFG-2106A2A3K3218DC240~0.152
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313609FFG-2106A2A3K3-B218DC240~0.152
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313618FFG-2106A2A3K4218DC120~0.152
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313627FFG-2106A2A3K4-B218DC120~0.152
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313636FFG-2106A2A3L3218DC240~0.152
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313645FFG-2106A2A3L3-B218DC240~0.152
6,880
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313654FFG-2106A2A3L4218DC120~0.152
6,710
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52313670FFG-2106A2A3L4-B218DC120~0.152
6,880
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする