曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315596FFG-3106A2A3A3341DC240~0.42
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315605FFG-3106A2A3A3-B341DC240~0.42
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315614FFG-3106A2A3A4341DC120~0.42
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315630FFG-3106A2A3A4-B341DC120~0.42
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315639FFG-3106A2A3B3376DC240~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315648FFG-3106A2A3B3-B376DC240~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315657FFG-3106A2A3B4376DC120~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315666FFG-3106A2A3B4-B376DC120~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315675FFG-3106A2A3C3376DC240~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315684FFG-3106A2A3C3-B376DC240~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315700FFG-3106A2A3C4376DC120~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315709FFG-3106A2A3C4-B376DC120~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315718FFG-3106A2A3E3355DC240~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315727FFG-3106A2A3E3-B355DC240~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315736FFG-3106A2A3E4355DC120~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315745FFG-3106A2A3E4-B355DC120~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315754FFG-3106A2A3F3355DC240~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315770FFG-3106A2A3F3-B355DC240~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315779FFG-3106A2A3F4355DC120~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315788FFG-3106A2A3F4-B355DC120~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315797FFG-3106A2A3G3425DC240~0.42
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315806FFG-3106A2A3G3-B425DC240~0.42
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315815FFG-3106A2A3G4425DC120~0.42
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315824FFG-3106A2A3G4-B425DC120~0.42
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315840FFG-3106A2A3H3425DC240~0.42
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315849FFG-3106A2A3H3-B425DC240~0.42
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315858FFG-3106A2A3H4425DC120~0.42
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315867FFG-3106A2A3H4-B425DC120~0.42
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315876FFG-3106A2A3J3341DC240~0.42
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315885FFG-3106A2A3J3-B341DC240~0.42
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315894FFG-3106A2A3J4341DC120~0.42
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315910FFG-3106A2A3J4-B341DC120~0.42
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315919FFG-3106A2A3K3376DC240~0.42
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315928FFG-3106A2A3K3-B376DC240~0.42
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315937FFG-3106A2A3K4376DC120~0.42
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315946FFG-3106A2A3K4-B376DC120~0.42
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315955FFG-3106A2A3L3376DC240~0.42
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315964FFG-3106A2A3L3-B376DC240~0.42
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315980FFG-3106A2A3L4376DC120~0.42
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315989FFG-3106A2A3L4-B376DC120~0.42
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52315998FFG-3106A2A3M3355DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316007FFG-3106A2A3M3-B355DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316016FFG-3106A2A3M4355DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316025FFG-3106A2A3M4-B355DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316034FFG-3106A2A3P3355DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316050FFG-3106A2A3P3-B355DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316059FFG-3106A2A3P4355DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316068FFG-3106A2A3P4-B355DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316077FFG-3106A2A3Q3425DC240~0.42
9,660
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52316086FFG-3106A2A3Q3-B425DC240~0.42
9,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする