曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全168種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52319200FFG-3108A2A3A3335DC240~0.42
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319209FFG-3108A2A3A3-B335DC240~0.42
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319218FFG-3108A2A3A4335DC120~0.42
4,950
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319227FFG-3108A2A3A4-B335DC120~0.42
5,120
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319236FFG-3108A2A3B3370DC240~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319245FFG-3108A2A3B3-B370DC240~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319254FFG-3108A2A3B4370DC120~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319270FFG-3108A2A3B4-B370DC120~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319279FFG-3108A2A3C3370DC240~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319288FFG-3108A2A3C3-B370DC240~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319297FFG-3108A2A3C4370DC120~0.42
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319306FFG-3108A2A3C4-B370DC120~0.42
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319315FFG-3108A2A3E3349DC240~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319324FFG-3108A2A3E3-B349DC240~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319340FFG-3108A2A3E4349DC120~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319349FFG-3108A2A3E4-B349DC120~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319358FFG-3108A2A3F3349DC240~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319367FFG-3108A2A3F3-B349DC240~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319376FFG-3108A2A3F4349DC120~0.42
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319385FFG-3108A2A3F4-B349DC120~0.42
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319394FFG-3108A2A3G3419DC240~0.42
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319410FFG-3108A2A3G3-B419DC240~0.42
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319419FFG-3108A2A3G4419DC120~0.42
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319428FFG-3108A2A3G4-B419DC120~0.42
8,370
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319437FFG-3108A2A3H3419DC240~0.42
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319446FFG-3108A2A3H3-B419DC240~0.42
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319455FFG-3108A2A3H4419DC120~0.42
8,720
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319464FFG-3108A2A3H4-B419DC120~0.42
8,890
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319480FFG-3108A2A3J3335DC240~0.42
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319489FFG-3108A2A3J3-B335DC240~0.42
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319498FFG-3108A2A3J4335DC120~0.42
5,890
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319507FFG-3108A2A3J4-B335DC120~0.42
6,060
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319516FFG-3108A2A3K3370DC240~0.42
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319525FFG-3108A2A3K3-B370DC240~0.42
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319534FFG-3108A2A3K4370DC120~0.42
6,880
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319550FFG-3108A2A3K4-B370DC120~0.42
7,050
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319559FFG-3108A2A3L3370DC240~0.42
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319568FFG-3108A2A3L3-B370DC240~0.42
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319577FFG-3108A2A3L4370DC120~0.42
7,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319586FFG-3108A2A3L4-B370DC120~0.42
7,210
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319595FFG-3108A2A3M3349DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319604FFG-3108A2A3M3-B349DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319620FFG-3108A2A3M4349DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319629FFG-3108A2A3M4-B349DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319638FFG-3108A2A3P3349DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319647FFG-3108A2A3P3-B349DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319656FFG-3108A2A3P4349DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319665FFG-3108A2A3P4-B349DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319674FFG-3108A2A3Q3419DC240~0.42
9,660
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52319690FFG-3108A2A3Q3-B419DC240~0.42
9,830
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする