曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)アルミ材質(シール)NBR保護構造IP65作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52320880FFG-4108A2A3A10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25358.6
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320889FFG-4108A2A3A1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25358.6
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320898FFG-4108A2A3A20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25359.6
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320907FFG-4108A2A3A2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25359.6
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320916FFG-4108A2A3A50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)253510
7,920
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52320925FFG-4108A2A3A5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)253510
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
52320934FFG-4108A2A3A60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25359.5
7,920
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52320950FFG-4108A2A3A6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25359.5
8,090
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
52320959FFG-4108A2A3B10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320968FFG-4108A2A3B1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320977FFG-4108A2A3B20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320986FFG-4108A2A3B2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52320995FFG-4108A2A3B50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321004FFG-4108A2A3B5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321020FFG-4108A2A3B60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321029FFG-4108A2A3B6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321038FFG-4108A2A3C10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321047FFG-4108A2A3C1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321056FFG-4108A2A3C20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321065FFG-4108A2A3C2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321074FFG-4108A2A3C50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321090FFG-4108A2A3C5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321099FFG-4108A2A3C60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321108FFG-4108A2A3C6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
9,080
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321117FFG-4108A2A3D10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,730
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321126FFG-4108A2A3D1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25618.6
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321135FFG-4108A2A3D20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,730
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321144FFG-4108A2A3D2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25619.6
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321160FFG-4108A2A3D50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
9,390
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321169FFG-4108A2A3D5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)256110
9,560
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321178FFG-4108A2A3D60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
9,390
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321187FFG-4108A2A3D6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25619.5
9,560
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321196FFG-4108A2A3E10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25408.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321205FFG-4108A2A3E1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25408.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321214FFG-4108A2A3E20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25409.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321230FFG-4108A2A3E2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25409.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321239FFG-4108A2A3E50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)254010
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321248FFG-4108A2A3E5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)254010
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321257FFG-4108A2A3E60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25409.5
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321266FFG-4108A2A3E6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25409.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321275FFG-4108A2A3F10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25408.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321284FFG-4108A2A3F1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)25408.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321300FFG-4108A2A3F20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25409.6
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321309FFG-4108A2A3F2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)25409.6
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321318FFG-4108A2A3F50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)254010
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321327FFG-4108A2A3F5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)254010
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321336FFG-4108A2A3F60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25409.5
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321345FFG-4108A2A3F6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)25409.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52321354FFG-4108A2A3G10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)26108.6
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52321370FFG-4108A2A3G1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)26108.6
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする