曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)NBR接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52326394FFG-4110A2A3A3516DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326410FFG-4110A2A3A3-B516DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326419FFG-4110A2A3A4516DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,260
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326428FFG-4110A2A3A4-B516DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,430
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326437FFG-4110A2A3B3552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326446FFG-4110A2A3B3-B552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326455FFG-4110A2A3B4552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326464FFG-4110A2A3B4-B552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326480FFG-4110A2A3C3552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326489FFG-4110A2A3C3-B552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326498FFG-4110A2A3C4552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326507FFG-4110A2A3C4-B552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326516FFG-4110A2A3E3531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326525FFG-4110A2A3E3-B531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326534FFG-4110A2A3E4531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326550FFG-4110A2A3E4-B531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326559FFG-4110A2A3F3531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326568FFG-4110A2A3F3-B531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326577FFG-4110A2A3F4531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326586FFG-4110A2A3F4-B531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,090
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326595FFG-4110A2A3G3601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326604FFG-4110A2A3G3-B601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326620FFG-4110A2A3G4601DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326629FFG-4110A2A3G4-B601DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326638FFG-4110A2A3H3601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326647FFG-4110A2A3H3-B601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326656FFG-4110A2A3H4601DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,030
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326665FFG-4110A2A3H4-B601DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326674FFG-4110A2A3J3516DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326690FFG-4110A2A3J3-B516DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326699FFG-4110A2A3J4516DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,200
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326708FFG-4110A2A3J4-B516DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326717FFG-4110A2A3K3552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326726FFG-4110A2A3K3-B552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326735FFG-4110A2A3K4552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326744FFG-4110A2A3K4-B552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,360
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326760FFG-4110A2A3L3552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
52326769FFG-4110A2A3L3-B552DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
29日以内出荷
返品不可
52326778FFG-4110A2A3L4552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326787FFG-4110A2A3L4-B552DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326796FFG-4110A2A3M3531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326805FFG-4110A2A3M3-B531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326814FFG-4110A2A3M4531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326830FFG-4110A2A3M4-B531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326839FFG-4110A2A3P3531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326848FFG-4110A2A3P3-B531DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326857FFG-4110A2A3P4531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326866FFG-4110A2A3P4-B531DC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326875FFG-4110A2A3Q3601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,970
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52326884FFG-4110A2A3Q3-B601DC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする