直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52329998FFG-5108A2A3A3716DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52330007FFG-5108A2A3A3-B716DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,090
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
52330016FFG-5108A2A3A4716DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330025FFG-5108A2A3A4-B716DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330034FFG-5108A2A3B3751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330050FFG-5108A2A3B3-B751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330059FFG-5108A2A3B4751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330068FFG-5108A2A3B4-B751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330077FFG-5108A2A3C3751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330086FFG-5108A2A3C3-B751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330095FFG-5108A2A3C4751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330104FFG-5108A2A3C4-B751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330120FFG-5108A2A3E3730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330129FFG-5108A2A3E3-B730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330138FFG-5108A2A3E4730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330147FFG-5108A2A3E4-B730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330156FFG-5108A2A3F3730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330165FFG-5108A2A3F3-B730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330174FFG-5108A2A3F4730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330190FFG-5108A2A3F4-B730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330199FFG-5108A2A3G3800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330208FFG-5108A2A3G3-B800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330217FFG-5108A2A3G4800DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330226FFG-5108A2A3G4-B800DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330235FFG-5108A2A3H3800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,690
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330244FFG-5108A2A3H3-B800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330260FFG-5108A2A3H4800DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,690
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330269FFG-5108A2A3H4-B800DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330278FFG-5108A2A3J3716DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330287FFG-5108A2A3J3-B716DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
52330296FFG-5108A2A3J4716DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330305FFG-5108A2A3J4-B716DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330314FFG-5108A2A3K3751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330330FFG-5108A2A3K3-B751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330339FFG-5108A2A3K4751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330348FFG-5108A2A3K4-B751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330357FFG-5108A2A3L3751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330366FFG-5108A2A3L3-B751DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330375FFG-5108A2A3L4751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330384FFG-5108A2A3L4-B751DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330400FFG-5108A2A3M3730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330409FFG-5108A2A3M3-B730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330418FFG-5108A2A3M4730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330427FFG-5108A2A3M4-B730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330436FFG-5108A2A3P3730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330445FFG-5108A2A3P3-B730DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330454FFG-5108A2A3P4730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330470FFG-5108A2A3P4-B730DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330479FFG-5108A2A3Q3800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52330488FFG-5108A2A3Q3-B800DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする