直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)NBR接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52331678FFG-5110A2A3A1715AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331687FFG-5110A2A3A1-B715AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331696FFG-5110A2A3A2715AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331705FFG-5110A2A3A2-B715AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331714FFG-5110A2A3A5715AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331730FFG-5110A2A3A5-B715AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331739FFG-5110A2A3A6715AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331748FFG-5110A2A3A6-B715AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331757FFG-5110A2A3B1742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331766FFG-5110A2A3B1-B742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331775FFG-5110A2A3B2742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331784FFG-5110A2A3B2-B742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331800FFG-5110A2A3B5742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331809FFG-5110A2A3B5-B742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331818FFG-5110A2A3B6742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331827FFG-5110A2A3B6-B742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331836FFG-5110A2A3C1742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331845FFG-5110A2A3C1-B742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331854FFG-5110A2A3C2742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331870FFG-5110A2A3C2-B742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331879FFG-5110A2A3C5742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331888FFG-5110A2A3C5-B742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331897FFG-5110A2A3C6742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331906FFG-5110A2A3C6-B742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331915FFG-5110A2A3D1742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,390
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331924FFG-5110A2A3D1-B742AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331940FFG-5110A2A3D2742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,390
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331949FFG-5110A2A3D2-B742AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52331958FFG-5110A2A3D5742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,050
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331967FFG-5110A2A3D5-B742AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331976FFG-5110A2A3D6742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,050
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331985FFG-5110A2A3D6-B742AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52331994FFG-5110A2A3E1721AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332010FFG-5110A2A3E1-B721AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332019FFG-5110A2A3E2721AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332028FFG-5110A2A3E2-B721AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332037FFG-5110A2A3E5721AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332046FFG-5110A2A3E5-B721AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332055FFG-5110A2A3E6721AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332064FFG-5110A2A3E6-B721AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332080FFG-5110A2A3F1721AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332089FFG-5110A2A3F1-B721AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332098FFG-5110A2A3F2721AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332107FFG-5110A2A3F2-B721AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332116FFG-5110A2A3F5721AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332125FFG-5110A2A3F5-B721AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332134FFG-5110A2A3F6721AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,240
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332150FFG-5110A2A3F6-B721AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52332159FFG-5110A2A3G1791AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52332168FFG-5110A2A3G1-B791AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする