曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52333595FFG-5110A2A3A3707DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333604FFG-5110A2A3A3-B707DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333620FFG-5110A2A3A4707DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333629FFG-5110A2A3A4-B707DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333638FFG-5110A2A3B3742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333647FFG-5110A2A3B3-B742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333656FFG-5110A2A3B4742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333665FFG-5110A2A3B4-B742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333674FFG-5110A2A3C3742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333690FFG-5110A2A3C3-B742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333699FFG-5110A2A3C4742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333708FFG-5110A2A3C4-B742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333717FFG-5110A2A3E3721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333726FFG-5110A2A3E3-B721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333735FFG-5110A2A3E4721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333744FFG-5110A2A3E4-B721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333760FFG-5110A2A3F3721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333769FFG-5110A2A3F3-B721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333778FFG-5110A2A3F4721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333787FFG-5110A2A3F4-B721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333796FFG-5110A2A3G3791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333805FFG-5110A2A3G3-B791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333814FFG-5110A2A3G4791DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333830FFG-5110A2A3G4-B791DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333839FFG-5110A2A3H3791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,690
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333848FFG-5110A2A3H3-B791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333857FFG-5110A2A3H4791DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,690
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333866FFG-5110A2A3H4-B791DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,860
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333875FFG-5110A2A3J3707DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333884FFG-5110A2A3J3-B707DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333900FFG-5110A2A3J4707DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333909FFG-5110A2A3J4-B707DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,030
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333918FFG-5110A2A3K3742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333927FFG-5110A2A3K3-B742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333936FFG-5110A2A3K4742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333945FFG-5110A2A3K4-B742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333954FFG-5110A2A3L3742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333970FFG-5110A2A3L3-B742DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333979FFG-5110A2A3L4742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333988FFG-5110A2A3L4-B742DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52333997FFG-5110A2A3M3721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334006FFG-5110A2A3M3-B721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334015FFG-5110A2A3M4721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334024FFG-5110A2A3M4-B721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334040FFG-5110A2A3P3721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334049FFG-5110A2A3P3-B721DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334058FFG-5110A2A3P4721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334067FFG-5110A2A3P4-B721DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334076FFG-5110A2A3Q3791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52334085FFG-5110A2A3Q3-B791DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする