曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52338075FFG-2106A1C3A3267NBRDC240~0.71
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338084FFG-2106A1C3A3-B267NBRDC240~0.71
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338100FFG-2106A1C3A4267NBRDC120~0.71
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338109FFG-2106A1C3A4-B267NBRDC120~0.71
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338118FFG-2106A1C3C3290NBRDC240~0.71
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338127FFG-2106A1C3C3-B290NBRDC240~0.71
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338136FFG-2106A1C3C4290NBRDC120~0.71
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338145FFG-2106A1C3C4-B290NBRDC120~0.71
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338154FFG-2106A1C3J3267NBRDC240~0.71
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338170FFG-2106A1C3J3-B267NBRDC240~0.71
6,170
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338179FFG-2106A1C3J4267NBRDC120~0.71
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338188FFG-2106A1C3J4-B267NBRDC120~0.71
6,170
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338197FFG-2106A1C3K3290NBRDC240~0.71
6,990
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338206FFG-2106A1C3K3-B290NBRDC240~0.71
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338215FFG-2106A1C3K4290NBRDC120~0.71
6,990
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338224FFG-2106A1C3K4-B290NBRDC120~0.71
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338240FFG-2106A1C3L3290NBRDC240~0.71
7,150
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338249FFG-2106A1C3L3-B290NBRDC240~0.71
7,320
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338258FFG-2106A1C3L4290NBRDC120~0.71
7,150
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338267FFG-2106A1C3L4-B290NBRDC120~0.71
7,320
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338276FFG-2106A1D3A3267FKMDC240~0.71
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338285FFG-2106A1D3A3-B267FKMDC240~0.71
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338294FFG-2106A1D3A4267FKMDC120~0.71
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338310FFG-2106A1D3A4-B267FKMDC120~0.71
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338319FFG-2106A1D3C3290FKMDC240~0.71
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338328FFG-2106A1D3C3-B290FKMDC240~0.71
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338337FFG-2106A1D3C4290FKMDC120~0.71
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338346FFG-2106A1D3C4-B290FKMDC120~0.71
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338355FFG-2106A1D3J3267FKMDC240~0.71
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338364FFG-2106A1D3J3-B267FKMDC240~0.71
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338380FFG-2106A1D3J4267FKMDC120~0.71
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338389FFG-2106A1D3J4-B267FKMDC120~0.71
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338398FFG-2106A1D3K3290FKMDC240~0.71
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338407FFG-2106A1D3K3-B290FKMDC240~0.71
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338416FFG-2106A1D3K4290FKMDC120~0.71
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338425FFG-2106A1D3K4-B290FKMDC120~0.71
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338434FFG-2106A1D3L3290FKMDC240~0.71
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338450FFG-2106A1D3L3-B290FKMDC240~0.71
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338459FFG-2106A1D3L4290FKMDC120~0.71
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338468FFG-2106A1D3L4-B290FKMDC120~0.71
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338477FFG-2106A1N3A3267NBRDC240~0.71
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338486FFG-2106A1N3A3-B267NBRDC240~0.71
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338495FFG-2106A1N3A4267NBRDC120~0.71
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338504FFG-2106A1N3A4-B267NBRDC120~0.71
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338520FFG-2106A1N3C3290NBRDC240~0.71
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338529FFG-2106A1N3C3-B290NBRDC240~0.71
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338538FFG-2106A1N3C4290NBRDC120~0.71
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338547FFG-2106A1N3C4-B290NBRDC120~0.71
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338556FFG-2106A1N3J3267NBRDC240~0.71
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338565FFG-2106A1N3J3-B267NBRDC240~0.71
6,170
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする