曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52350955FFG-4108A2C3A3740NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52350964FFG-4108A2C3A3-B740NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52350980FFG-4108A2C3A4740NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52350989FFG-4108A2C3A4-B740NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,870
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
52350998FFG-4108A2C3B3775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351007FFG-4108A2C3B3-B775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351016FFG-4108A2C3B4775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351025FFG-4108A2C3B4-B775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351034FFG-4108A2C3C3775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351050FFG-4108A2C3C3-B775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351059FFG-4108A2C3C4775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351068FFG-4108A2C3C4-B775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351077FFG-4108A2C3E3754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351086FFG-4108A2C3E3-B754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351095FFG-4108A2C3E4754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351104FFG-4108A2C3E4-B754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351120FFG-4108A2C3F3754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351129FFG-4108A2C3F3-B754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351138FFG-4108A2C3F4754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351147FFG-4108A2C3F4-B754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351156FFG-4108A2C3G3824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351165FFG-4108A2C3G3-B824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351174FFG-4108A2C3G4824NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351190FFG-4108A2C3G4-B824NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351199FFG-4108A2C3H3824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351208FFG-4108A2C3H3-B824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351217FFG-4108A2C3H4824NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351226FFG-4108A2C3H4-B824NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351235FFG-4108A2C3J3740NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351244FFG-4108A2C3J3-B740NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351260FFG-4108A2C3J4740NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351269FFG-4108A2C3J4-B740NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351278FFG-4108A2C3K3775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351287FFG-4108A2C3K3-B775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351296FFG-4108A2C3K4775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351305FFG-4108A2C3K4-B775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351314FFG-4108A2C3L3775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351330FFG-4108A2C3L3-B775NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351339FFG-4108A2C3L4775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351348FFG-4108A2C3L4-B775NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351357FFG-4108A2C3M3754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351366FFG-4108A2C3M3-B754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351375FFG-4108A2C3M4754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351384FFG-4108A2C3M4-B754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351400FFG-4108A2C3P3754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351409FFG-4108A2C3P3-B754NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351418FFG-4108A2C3P4754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351427FFG-4108A2C3P4-B754NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351436FFG-4108A2C3Q3824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52351445FFG-4108A2C3Q3-B824NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする