曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全192種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52357675FFG-4110A2Q3A1723AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357684FFG-4110A2Q3A1-B723AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357700FFG-4110A2Q3A2723AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357709FFG-4110A2Q3A2-B723AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,260
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357718FFG-4110A2Q3A5723AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357727FFG-4110A2Q3A5-B723AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
8,920
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357736FFG-4110A2Q3A6723AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357745FFG-4110A2Q3A6-B723AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
8,920
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357754FFG-4110A2Q3B1749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357770FFG-4110A2Q3B1-B749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357779FFG-4110A2Q3B2749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357788FFG-4110A2Q3B2-B749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357797FFG-4110A2Q3B5749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357806FFG-4110A2Q3B5-B749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357815FFG-4110A2Q3B6749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357824FFG-4110A2Q3B6-B749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357840FFG-4110A2Q3C1749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357849FFG-4110A2Q3C1-B749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357858FFG-4110A2Q3C2749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357867FFG-4110A2Q3C2-B749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357876FFG-4110A2Q3C5749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357885FFG-4110A2Q3C5-B749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357894FFG-4110A2Q3C6749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357910FFG-4110A2Q3C6-B749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357919FFG-4110A2Q3D1749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357928FFG-4110A2Q3D1-B749AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
9,730
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357937FFG-4110A2Q3D2749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,560
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357946FFG-4110A2Q3D2-B749AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
9,730
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52357955FFG-4110A2Q3D5749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357964FFG-4110A2Q3D5-B749AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
10,390
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357980FFG-4110A2Q3D6749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
10,220
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357989FFG-4110A2Q3D6-B749AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
10,390
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52357998FFG-4110A2Q3E1728AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358007FFG-4110A2Q3E1-B728AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358016FFG-4110A2Q3E2728AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358025FFG-4110A2Q3E2-B728AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358034FFG-4110A2Q3E5728AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358050FFG-4110A2Q3E5-B728AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358059FFG-4110A2Q3E6728AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358068FFG-4110A2Q3E6-B728AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358077FFG-4110A2Q3F1728AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358086FFG-4110A2Q3F1-B728AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358095FFG-4110A2Q3F2728AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358104FFG-4110A2Q3F2-B728AC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.6
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358120FFG-4110A2Q3F5728AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358129FFG-4110A2Q3F5-B728AC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.6210
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358138FFG-4110A2Q3F6728AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,410
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358147FFG-4110A2Q3F6-B728AC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.629.5
9,580
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52358156FFG-4110A2Q3G1798AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52358165FFG-4110A2Q3G1-B798AC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.628.6
11,510
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする