曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)7接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52368954FFG-4110A2C3A3714NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52368970FFG-4110A2C3A3-B714NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,870
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
52368979FFG-4110A2C3A4714NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52368988FFG-4110A2C3A4-B714NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52368997FFG-4110A2C3B3749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369006FFG-4110A2C3B3-B749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369015FFG-4110A2C3B4749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369024FFG-4110A2C3B4-B749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369040FFG-4110A2C3C3749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369049FFG-4110A2C3C3-B749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369058FFG-4110A2C3C4749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369067FFG-4110A2C3C4-B749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369076FFG-4110A2C3E3728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369085FFG-4110A2C3E3-B728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369094FFG-4110A2C3E4728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369110FFG-4110A2C3E4-B728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369119FFG-4110A2C3F3728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369128FFG-4110A2C3F3-B728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369137FFG-4110A2C3F4728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369146FFG-4110A2C3F4-B728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369155FFG-4110A2C3G3798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369164FFG-4110A2C3G3-B798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369180FFG-4110A2C3G4798NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369189FFG-4110A2C3G4-B798NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369198FFG-4110A2C3H3798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369207FFG-4110A2C3H3-B798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369216FFG-4110A2C3H4798NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,470
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369225FFG-4110A2C3H4-B798NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,640
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369234FFG-4110A2C3J3714NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369250FFG-4110A2C3J3-B714NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369259FFG-4110A2C3J4714NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,640
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369268FFG-4110A2C3J4-B714NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369277FFG-4110A2C3K3749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369286FFG-4110A2C3K3-B749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369295FFG-4110A2C3K4749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369304FFG-4110A2C3K4-B749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369320FFG-4110A2C3L3749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369329FFG-4110A2C3L3-B749NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369338FFG-4110A2C3L4749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,790
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369347FFG-4110A2C3L4-B749NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,960
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369356FFG-4110A2C3M3728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369365FFG-4110A2C3M3-B728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369374FFG-4110A2C3M4728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369390FFG-4110A2C3M4-B728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369399FFG-4110A2C3P3728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369408FFG-4110A2C3P3-B728NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369417FFG-4110A2C3P4728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369426FFG-4110A2C3P4-B728NBRDC120~0.7、(NO加圧時)0~0.62
9,470
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369435FFG-4110A2C3Q3798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52369444FFG-4110A2C3Q3-B798NBRDC240~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする