直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52375674FFG-5108A2Q3A1939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375690FFG-5108A2Q3A1-B939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375699FFG-5108A2Q3A2939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375708FFG-5108A2Q3A2-B939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375717FFG-5108A2Q3A5939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375726FFG-5108A2Q3A5-B939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375735FFG-5108A2Q3A6939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375744FFG-5108A2Q3A6-B939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375760FFG-5108A2Q3B1965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375769FFG-5108A2Q3B1-B965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375778FFG-5108A2Q3B2965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375787FFG-5108A2Q3B2-B965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375796FFG-5108A2Q3B5965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375805FFG-5108A2Q3B5-B965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375814FFG-5108A2Q3B6965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375830FFG-5108A2Q3B6-B965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375839FFG-5108A2Q3C1965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375848FFG-5108A2Q3C1-B965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375857FFG-5108A2Q3C2965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375866FFG-5108A2Q3C2-B965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375875FFG-5108A2Q3C5965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375884FFG-5108A2Q3C5-B965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375900FFG-5108A2Q3C6965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375909FFG-5108A2Q3C6-B965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375918FFG-5108A2Q3D1965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,550
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375927FFG-5108A2Q3D1-B965AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375936FFG-5108A2Q3D2965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,550
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375945FFG-5108A2Q3D2-B965AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52375954FFG-5108A2Q3D5965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,210
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375970FFG-5108A2Q3D5-B965AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,380
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375979FFG-5108A2Q3D6965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
11,210
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375988FFG-5108A2Q3D6-B965AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
11,380
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52375997FFG-5108A2Q3E1944AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376006FFG-5108A2Q3E1-B944AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376015FFG-5108A2Q3E2944AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376024FFG-5108A2Q3E2-B944AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376040FFG-5108A2Q3E5944AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376049FFG-5108A2Q3E5-B944AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376058FFG-5108A2Q3E6944AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376067FFG-5108A2Q3E6-B944AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376076FFG-5108A2Q3F1944AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376085FFG-5108A2Q3F1-B944AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376094FFG-5108A2Q3F2944AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376110FFG-5108A2Q3F2-B944AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376119FFG-5108A2Q3F5944AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376128FFG-5108A2Q3F5-B944AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376137FFG-5108A2Q3F6944AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376146FFG-5108A2Q3F6-B944AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52376155FFG-5108A2Q3G11014AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52376164FFG-5108A2Q3G1-B1014AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする