直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52377598FFG-5108A2C3A1939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377607FFG-5108A2C3A1-B939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377616FFG-5108A2C3A2939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377625FFG-5108A2C3A2-B939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377634FFG-5108A2C3A5939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377650FFG-5108A2C3A5-B939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377659FFG-5108A2C3A6939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377668FFG-5108A2C3A6-B939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377677FFG-5108A2C3B1965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377686FFG-5108A2C3B1-B965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377695FFG-5108A2C3B2965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377704FFG-5108A2C3B2-B965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377720FFG-5108A2C3B5965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377729FFG-5108A2C3B5-B965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377738FFG-5108A2C3B6965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377747FFG-5108A2C3B6-B965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377756FFG-5108A2C3C1965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377765FFG-5108A2C3C1-B965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377774FFG-5108A2C3C2965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377790FFG-5108A2C3C2-B965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377799FFG-5108A2C3C5965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377808FFG-5108A2C3C5-B965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377817FFG-5108A2C3C6965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377826FFG-5108A2C3C6-B965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377835FFG-5108A2C3D1965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,160
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377844FFG-5108A2C3D1-B965NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377860FFG-5108A2C3D2965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,160
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377869FFG-5108A2C3D2-B965NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377878FFG-5108A2C3D5965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,820
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377887FFG-5108A2C3D5-B965NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,990
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377896FFG-5108A2C3D6965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,820
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377905FFG-5108A2C3D6-B965NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,990
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377914FFG-5108A2C3E1944NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377930FFG-5108A2C3E1-B944NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377939FFG-5108A2C3E2944NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377948FFG-5108A2C3E2-B944NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52377957FFG-5108A2C3E5944NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377966FFG-5108A2C3E5-B944NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377975FFG-5108A2C3E6944NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52377984FFG-5108A2C3E6-B944NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52378000FFG-5108A2C3F1944NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52378009FFG-5108A2C3F1-B944NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52378018FFG-5108A2C3F2944NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52378027FFG-5108A2C3F2-B944NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52378036FFG-5108A2C3F5944NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52378045FFG-5108A2C3F5-B944NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52378054FFG-5108A2C3F6944NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52378070FFG-5108A2C3F6-B944NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52378079FFG-5108A2C3G11014NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,940
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52378088FFG-5108A2C3G1-B1014NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,110
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする