直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全168種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52385280FFG-5108A2Q3A3930DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385289FFG-5108A2Q3A3-B930DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385298FFG-5108A2Q3A4930DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385307FFG-5108A2Q3A4-B930DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385316FFG-5108A2Q3B3965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385325FFG-5108A2Q3B3-B965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385334FFG-5108A2Q3B4965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385350FFG-5108A2Q3B4-B965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385359FFG-5108A2Q3C3965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385368FFG-5108A2Q3C3-B965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385377FFG-5108A2Q3C4965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385386FFG-5108A2Q3C4-B965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385395FFG-5108A2Q3E3944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385404FFG-5108A2Q3E3-B944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385420FFG-5108A2Q3E4944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385429FFG-5108A2Q3E4-B944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385438FFG-5108A2Q3F3944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385447FFG-5108A2Q3F3-B944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385456FFG-5108A2Q3F4944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385465FFG-5108A2Q3F4-B944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385474FFG-5108A2Q3G31014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385490FFG-5108A2Q3G3-B1014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385499FFG-5108A2Q3G41014DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385508FFG-5108A2Q3G4-B1014DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385517FFG-5108A2Q3H31014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385526FFG-5108A2Q3H3-B1014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385535FFG-5108A2Q3H41014DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385544FFG-5108A2Q3H4-B1014DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385560FFG-5108A2Q3J3930DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385569FFG-5108A2Q3J3-B930DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385578FFG-5108A2Q3J4930DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385587FFG-5108A2Q3J4-B930DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385596FFG-5108A2Q3K3965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385605FFG-5108A2Q3K3-B965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385614FFG-5108A2Q3K4965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385630FFG-5108A2Q3K4-B965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385639FFG-5108A2Q3L3965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385648FFG-5108A2Q3L3-B965DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385657FFG-5108A2Q3L4965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385666FFG-5108A2Q3L4-B965DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385675FFG-5108A2Q3M3944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385684FFG-5108A2Q3M3-B944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385700FFG-5108A2Q3M4944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385709FFG-5108A2Q3M4-B944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385718FFG-5108A2Q3P3944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385727FFG-5108A2Q3P3-B944DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385736FFG-5108A2Q3P4944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385745FFG-5108A2Q3P4-B944DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385754FFG-5108A2Q3Q31014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,790
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52385770FFG-5108A2Q3Q3-B1014DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,960
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする