直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52386960FFG-5108A2C3A3930NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52386969FFG-5108A2C3A3-B930NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52386978FFG-5108A2C3A4930NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52386987FFG-5108A2C3A4-B930NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52386996FFG-5108A2C3B3965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387005FFG-5108A2C3B3-B965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387014FFG-5108A2C3B4965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387030FFG-5108A2C3B4-B965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387039FFG-5108A2C3C3965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387048FFG-5108A2C3C3-B965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387057FFG-5108A2C3C4965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387066FFG-5108A2C3C4-B965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387075FFG-5108A2C3E3944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387084FFG-5108A2C3E3-B944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387100FFG-5108A2C3E4944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387109FFG-5108A2C3E4-B944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387118FFG-5108A2C3F3944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387127FFG-5108A2C3F3-B944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387136FFG-5108A2C3F4944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387145FFG-5108A2C3F4-B944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387154FFG-5108A2C3G31014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,940
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387170FFG-5108A2C3G3-B1014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,110
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387179FFG-5108A2C3G41014NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,940
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387188FFG-5108A2C3G4-B1014NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,110
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387197FFG-5108A2C3H31014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387206FFG-5108A2C3H3-B1014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387215FFG-5108A2C3H41014NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387224FFG-5108A2C3H4-B1014NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387240FFG-5108A2C3J3930NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387249FFG-5108A2C3J3-B930NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387258FFG-5108A2C3J4930NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387267FFG-5108A2C3J4-B930NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387276FFG-5108A2C3K3965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387285FFG-5108A2C3K3-B965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387294FFG-5108A2C3K4965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387310FFG-5108A2C3K4-B965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387319FFG-5108A2C3L3965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,780
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387328FFG-5108A2C3L3-B965NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387337FFG-5108A2C3L4965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,780
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387346FFG-5108A2C3L4-B965NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387355FFG-5108A2C3M3944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387364FFG-5108A2C3M3-B944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387380FFG-5108A2C3M4944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387389FFG-5108A2C3M4-B944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387398FFG-5108A2C3P3944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387407FFG-5108A2C3P3-B944NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387416FFG-5108A2C3P4944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387425FFG-5108A2C3P4-B944NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387434FFG-5108A2C3Q31014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52387450FFG-5108A2C3Q3-B1014NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,570
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする