直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393680FFG-5110A2Q3A1913AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393689FFG-5110A2Q3A1-B913AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393698FFG-5110A2Q3A2913AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393707FFG-5110A2Q3A2-B913AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393716FFG-5110A2Q3A5913AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393725FFG-5110A2Q3A5-B913AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393734FFG-5110A2Q3A6913AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393750FFG-5110A2Q3A6-B913AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393759FFG-5110A2Q3B1939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393768FFG-5110A2Q3B1-B939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393777FFG-5110A2Q3B2939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393786FFG-5110A2Q3B2-B939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393795FFG-5110A2Q3B5939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393804FFG-5110A2Q3B5-B939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393820FFG-5110A2Q3B6939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393829FFG-5110A2Q3B6-B939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393838FFG-5110A2Q3C1939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393847FFG-5110A2Q3C1-B939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393856FFG-5110A2Q3C2939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393865FFG-5110A2Q3C2-B939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393874FFG-5110A2Q3C5939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393890FFG-5110A2Q3C5-B939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393899FFG-5110A2Q3C6939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,730
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393908FFG-5110A2Q3C6-B939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,900
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393917FFG-5110A2Q3D1939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,550
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393926FFG-5110A2Q3D1-B939AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393935FFG-5110A2Q3D2939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,550
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393944FFG-5110A2Q3D2-B939AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52393960FFG-5110A2Q3D5939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,210
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393969FFG-5110A2Q3D5-B939AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
11,380
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393978FFG-5110A2Q3D6939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
11,210
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393987FFG-5110A2Q3D6-B939AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
11,380
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52393996FFG-5110A2Q3E1918AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394005FFG-5110A2Q3E1-B918AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394014FFG-5110A2Q3E2918AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394030FFG-5110A2Q3E2-B918AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394039FFG-5110A2Q3E5918AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394048FFG-5110A2Q3E5-B918AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394057FFG-5110A2Q3E6918AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394066FFG-5110A2Q3E6-B918AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394075FFG-5110A2Q3F1918AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394084FFG-5110A2Q3F1-B918AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394100FFG-5110A2Q3F2918AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394109FFG-5110A2Q3F2-B918AC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394118FFG-5110A2Q3F5918AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394127FFG-5110A2Q3F5-B918AC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394136FFG-5110A2Q3F6918AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394145FFG-5110A2Q3F6-B918AC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6214
10,570
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52394154FFG-5110A2Q3G1988AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52394170FFG-5110A2Q3G1-B988AC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.6213
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする