直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52395597FFG-5110A2C3A1913NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395606FFG-5110A2C3A1-B913NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395615FFG-5110A2C3A2913NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395624FFG-5110A2C3A2-B913NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395640FFG-5110A2C3A5913NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395649FFG-5110A2C3A5-B913NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395658FFG-5110A2C3A6913NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395667FFG-5110A2C3A6-B913NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395676FFG-5110A2C3B1939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395685FFG-5110A2C3B1-B939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395694FFG-5110A2C3B2939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395710FFG-5110A2C3B2-B939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395719FFG-5110A2C3B5939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395728FFG-5110A2C3B5-B939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395737FFG-5110A2C3B6939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395746FFG-5110A2C3B6-B939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395755FFG-5110A2C3C1939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395764FFG-5110A2C3C1-B939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395780FFG-5110A2C3C2939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,680
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395789FFG-5110A2C3C2-B939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395798FFG-5110A2C3C5939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395807FFG-5110A2C3C5-B939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395816FFG-5110A2C3C6939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,340
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395825FFG-5110A2C3C6-B939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,510
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395834FFG-5110A2C3D1939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,160
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395850FFG-5110A2C3D1-B939NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395859FFG-5110A2C3D2939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,160
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395868FFG-5110A2C3D2-B939NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395877FFG-5110A2C3D5939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,820
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395886FFG-5110A2C3D5-B939NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,990
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395895FFG-5110A2C3D6939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,820
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395904FFG-5110A2C3D6-B939NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,990
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395920FFG-5110A2C3E1918NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395929FFG-5110A2C3E1-B918NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395938FFG-5110A2C3E2918NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395947FFG-5110A2C3E2-B918NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52395956FFG-5110A2C3E5918NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395965FFG-5110A2C3E5-B918NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395974FFG-5110A2C3E6918NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395990FFG-5110A2C3E6-B918NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52395999FFG-5110A2C3F1918NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52396008FFG-5110A2C3F1-B918NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52396017FFG-5110A2C3F2918NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52396026FFG-5110A2C3F2-B918NBRAC200(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52396035FFG-5110A2C3F5918NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52396044FFG-5110A2C3F5-B918NBRAC110(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52396060FFG-5110A2C3F6918NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52396069FFG-5110A2C3F6-B918NBRAC220(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52396078FFG-5110A2C3G1988NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,940
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52396087FFG-5110A2C3G1-B988NBRAC100(50/60Hz)0~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,110
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする