曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52403279FFG-5110A2Q3A3904DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403288FFG-5110A2Q3A3-B904DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403297FFG-5110A2Q3A4904DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403306FFG-5110A2Q3A4-B904DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403315FFG-5110A2Q3B3939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403324FFG-5110A2Q3B3-B939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403340FFG-5110A2Q3B4939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403349FFG-5110A2Q3B4-B939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403358FFG-5110A2Q3C3939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403367FFG-5110A2Q3C3-B939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403376FFG-5110A2Q3C4939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403385FFG-5110A2Q3C4-B939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403394FFG-5110A2Q3E3918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403410FFG-5110A2Q3E3-B918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403419FFG-5110A2Q3E4918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403428FFG-5110A2Q3E4-B918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403437FFG-5110A2Q3F3918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403446FFG-5110A2Q3F3-B918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403455FFG-5110A2Q3F4918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403464FFG-5110A2Q3F4-B918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403480FFG-5110A2Q3G3988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403489FFG-5110A2Q3G3-B988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403498FFG-5110A2Q3G4988DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,330
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403507FFG-5110A2Q3G4-B988DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403516FFG-5110A2Q3H3988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403525FFG-5110A2Q3H3-B988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403534FFG-5110A2Q3H4988DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403550FFG-5110A2Q3H4-B988DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403559FFG-5110A2Q3J3904DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403568FFG-5110A2Q3J3-B904DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403577FFG-5110A2Q3J4904DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,020
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403586FFG-5110A2Q3J4-B904DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403595FFG-5110A2Q3K3939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403604FFG-5110A2Q3K3-B939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403620FFG-5110A2Q3K4939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,010
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403629FFG-5110A2Q3K4-B939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403638FFG-5110A2Q3L3939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403647FFG-5110A2Q3L3-B939DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403656FFG-5110A2Q3L4939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403665FFG-5110A2Q3L4-B939DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
11,340
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403674FFG-5110A2Q3M3918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403690FFG-5110A2Q3M3-B918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403699FFG-5110A2Q3M4918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403708FFG-5110A2Q3M4-B918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403717FFG-5110A2Q3P3918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403726FFG-5110A2Q3P3-B918DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403735FFG-5110A2Q3P4918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,680
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403744FFG-5110A2Q3P4-B918DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
10,850
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403760FFG-5110A2Q3Q3988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,790
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52403769FFG-5110A2Q3Q3-B988DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,960
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする