直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52411679FFG-2106A1U3A1267AC100(50/60Hz)0~0.715.1
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411688FFG-2106A1U3A1-B267AC100(50/60Hz)0~0.715.1
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411697FFG-2106A1U3A2267AC200(50/60Hz)0~0.716
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411706FFG-2106A1U3A2-B267AC200(50/60Hz)0~0.716
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411715FFG-2106A1U3A5267AC110(50/60Hz)0~0.715.7
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411724FFG-2106A1U3A5-B267AC110(50/60Hz)0~0.715.7
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411740FFG-2106A1U3A6267AC220(50/60Hz)0~0.715.3
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411749FFG-2106A1U3A6-B267AC220(50/60Hz)0~0.715.3
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411758FFG-2106A1U3C1284AC100(50/60Hz)0~0.715.1
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411767FFG-2106A1U3C1-B284AC100(50/60Hz)0~0.715.1
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411776FFG-2106A1U3C2284AC200(50/60Hz)0~0.716
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411785FFG-2106A1U3C2-B284AC200(50/60Hz)0~0.716
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411794FFG-2106A1U3C5284AC110(50/60Hz)0~0.715.7
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411810FFG-2106A1U3C5-B284AC110(50/60Hz)0~0.715.7
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411819FFG-2106A1U3C6284AC220(50/60Hz)0~0.715.3
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411828FFG-2106A1U3C6-B284AC220(50/60Hz)0~0.715.3
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411837FFG-2106A1U3D1284AC100(50/60Hz)0~0.715.1
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411846FFG-2106A1U3D1-B284AC100(50/60Hz)0~0.715.1
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411855FFG-2106A1U3D2284AC200(50/60Hz)0~0.716
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411864FFG-2106A1U3D2-B284AC200(50/60Hz)0~0.716
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411880FFG-2106A1U3D5284AC110(50/60Hz)0~0.715.7
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411889FFG-2106A1U3D5-B284AC110(50/60Hz)0~0.715.7
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411898FFG-2106A1U3D6284AC220(50/60Hz)0~0.715.3
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411907FFG-2106A1U3D6-B284AC220(50/60Hz)0~0.715.3
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411916FFG-2106A2U3A1267AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411925FFG-2106A2U3A1-B267AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411934FFG-2106A2U3A2267AC200(50/60Hz)0~0.1526
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411950FFG-2106A2U3A2-B267AC200(50/60Hz)0~0.1526
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52411959FFG-2106A2U3A5267AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411968FFG-2106A2U3A5-B267AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411977FFG-2106A2U3A6267AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411986FFG-2106A2U3A6-B267AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52411995FFG-2106A2U3C1284AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412004FFG-2106A2U3C1-B284AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412020FFG-2106A2U3C2284AC200(50/60Hz)0~0.1526
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412029FFG-2106A2U3C2-B284AC200(50/60Hz)0~0.1526
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412038FFG-2106A2U3C5284AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412047FFG-2106A2U3C5-B284AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412056FFG-2106A2U3C6284AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412065FFG-2106A2U3C6-B284AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412074FFG-2106A2U3D1284AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412090FFG-2106A2U3D1-B284AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412099FFG-2106A2U3D2284AC200(50/60Hz)0~0.1526
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412108FFG-2106A2U3D2-B284AC200(50/60Hz)0~0.1526
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412117FFG-2106A2U3D5284AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412126FFG-2106A2U3D5-B284AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412135FFG-2106A2U3D6284AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412144FFG-2106A2U3D6-B284AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする