曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52412160FFG-2106A1H3A1267NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412169FFG-2106A1H3A1-B267NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412178FFG-2106A1H3A2267NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412187FFG-2106A1H3A2-B267NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412196FFG-2106A1H3A5267NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412205FFG-2106A1H3A5-B267NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
8,640
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412214FFG-2106A1H3A6267NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412230FFG-2106A1H3A6-B267NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
8,640
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412239FFG-2106A1H3C1284NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412248FFG-2106A1H3C1-B284NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412257FFG-2106A1H3C2284NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412266FFG-2106A1H3C2-B284NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412275FFG-2106A1H3C5284NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412284FFG-2106A1H3C5-B284NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412300FFG-2106A1H3C6284NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412309FFG-2106A1H3C6-B284NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412318FFG-2106A1H3D1284NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
9,280
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412327FFG-2106A1H3D1-B284NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
9,450
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412336FFG-2106A1H3D2284NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
9,280
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412345FFG-2106A1H3D2-B284NBRAC200(50/60Hz)0~0.71
9,450
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412354FFG-2106A1H3D5284NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
9,940
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412370FFG-2106A1H3D5-B284NBRAC110(50/60Hz)0~0.71
10,110
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412379FFG-2106A1H3D6284NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
9,940
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412388FFG-2106A1H3D6-B284NBRAC220(50/60Hz)0~0.71
10,110
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412397FFG-2106A1J3A1267FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412406FFG-2106A1J3A1-B267FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412415FFG-2106A1J3A2267FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412424FFG-2106A1J3A2-B267FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412440FFG-2106A1J3A5267FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412449FFG-2106A1J3A5-B267FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412458FFG-2106A1J3A6267FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412467FFG-2106A1J3A6-B267FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
9,030
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412476FFG-2106A1J3C1284FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412485FFG-2106A1J3C1-B284FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412494FFG-2106A1J3C2284FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412510FFG-2106A1J3C2-B284FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412519FFG-2106A1J3C5284FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412528FFG-2106A1J3C5-B284FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412537FFG-2106A1J3C6284FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412546FFG-2106A1J3C6-B284FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412555FFG-2106A1J3D1284FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412564FFG-2106A1J3D1-B284FKMAC100(50/60Hz)0~0.71
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412580FFG-2106A1J3D2284FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
9,670
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412589FFG-2106A1J3D2-B284FKMAC200(50/60Hz)0~0.71
9,840
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412598FFG-2106A1J3D5284FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412607FFG-2106A1J3D5-B284FKMAC110(50/60Hz)0~0.71
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412616FFG-2106A1J3D6284FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
10,330
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412625FFG-2106A1J3D6-B284FKMAC220(50/60Hz)0~0.71
10,500
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52412634FFG-2106A1S3A1267NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52412650FFG-2106A1S3A1-B267NBRAC100(50/60Hz)0~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする