曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52414479FFG-2106A1H3A3261NBRDC240~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414488FFG-2106A1H3A3-B261NBRDC240~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414497FFG-2106A1H3A4261NBRDC120~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414506FFG-2106A1H3A4-B261NBRDC120~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414515FFG-2106A1H3C3284NBRDC240~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414524FFG-2106A1H3C3-B284NBRDC240~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414540FFG-2106A1H3C4284NBRDC120~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414549FFG-2106A1H3C4-B284NBRDC120~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414558FFG-2106A1H3J3261NBRDC240~0.71
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414567FFG-2106A1H3J3-B261NBRDC240~0.71
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414576FFG-2106A1H3J4261NBRDC120~0.71
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414585FFG-2106A1H3J4-B261NBRDC120~0.71
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414594FFG-2106A1H3K3284NBRDC240~0.71
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414610FFG-2106A1H3K3-B284NBRDC240~0.71
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414619FFG-2106A1H3K4284NBRDC120~0.71
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414628FFG-2106A1H3K4-B284NBRDC120~0.71
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414637FFG-2106A1H3L3284NBRDC240~0.71
9,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414646FFG-2106A1H3L3-B284NBRDC240~0.71
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414655FFG-2106A1H3L4284NBRDC120~0.71
9,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414664FFG-2106A1H3L4-B284NBRDC120~0.71
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414680FFG-2106A1J3A3261FKMDC240~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414689FFG-2106A1J3A3-B261FKMDC240~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414698FFG-2106A1J3A4261FKMDC120~0.71
8,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414707FFG-2106A1J3A4-B261FKMDC120~0.71
8,370
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414716FFG-2106A1J3C3284FKMDC240~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414725FFG-2106A1J3C3-B284FKMDC240~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414734FFG-2106A1J3C4284FKMDC120~0.71
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414750FFG-2106A1J3C4-B284FKMDC120~0.71
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414759FFG-2106A1J3J3261FKMDC240~0.71
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414768FFG-2106A1J3J3-B261FKMDC240~0.71
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414777FFG-2106A1J3J4261FKMDC120~0.71
9,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414786FFG-2106A1J3J4-B261FKMDC120~0.71
9,310
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414795FFG-2106A1J3K3284FKMDC240~0.71
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414804FFG-2106A1J3K3-B284FKMDC240~0.71
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414820FFG-2106A1J3K4284FKMDC120~0.71
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414829FFG-2106A1J3K4-B284FKMDC120~0.71
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414838FFG-2106A1J3L3284FKMDC240~0.71
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414847FFG-2106A1J3L3-B284FKMDC240~0.71
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414856FFG-2106A1J3L4284FKMDC120~0.71
10,290
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414865FFG-2106A1J3L4-B284FKMDC120~0.71
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414874FFG-2106A1S3A3261NBRDC240~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414890FFG-2106A1S3A3-B261NBRDC240~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414899FFG-2106A1S3A4261NBRDC120~0.71
7,810
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414908FFG-2106A1S3A4-B261NBRDC120~0.71
7,980
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414917FFG-2106A1S3C3284NBRDC240~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414926FFG-2106A1S3C3-B284NBRDC240~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414935FFG-2106A1S3C4284NBRDC120~0.71
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414944FFG-2106A1S3C4-B284NBRDC120~0.71
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414960FFG-2106A1S3J3261NBRDC240~0.71
8,750
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52414969FFG-2106A1S3J3-B261NBRDC240~0.71
8,920
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする