曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52416080FFG-3106A2U3A1473AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416089FFG-3106A2U3A1-B473AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416098FFG-3106A2U3A2473AC200(50/60Hz)0~0.426.2
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416107FFG-3106A2U3A2-B473AC200(50/60Hz)0~0.426.2
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416116FFG-3106A2U3A5473AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416125FFG-3106A2U3A5-B473AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,360
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416134FFG-3106A2U3A6473AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416150FFG-3106A2U3A6-B473AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416159FFG-3106A2U3B1499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416168FFG-3106A2U3B1-B499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416177FFG-3106A2U3B2499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416186FFG-3106A2U3B2-B499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416195FFG-3106A2U3B5499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416204FFG-3106A2U3B5-B499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416220FFG-3106A2U3B6499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416229FFG-3106A2U3B6-B499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416238FFG-3106A2U3C1499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416247FFG-3106A2U3C1-B499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416256FFG-3106A2U3C2499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416265FFG-3106A2U3C2-B499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416274FFG-3106A2U3C5499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416290FFG-3106A2U3C5-B499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416299FFG-3106A2U3C6499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416308FFG-3106A2U3C6-B499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416317FFG-3106A2U3D1499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416326FFG-3106A2U3D1-B499AC100(50/60Hz)0~0.426.2
10,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416335FFG-3106A2U3D2499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416344FFG-3106A2U3D2-B499AC200(50/60Hz)0~0.426.2
10,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416360FFG-3106A2U3D5499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,660
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416369FFG-3106A2U3D5-B499AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,830
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416378FFG-3106A2U3D6499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,660
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416387FFG-3106A2U3D6-B499AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,830
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416396FFG-3106A2U3E1478AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416405FFG-3106A2U3E1-B478AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416414FFG-3106A2U3E2478AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416430FFG-3106A2U3E2-B478AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416439FFG-3106A2U3E5478AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416448FFG-3106A2U3E5-B478AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416457FFG-3106A2U3E6478AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416466FFG-3106A2U3E6-B478AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416475FFG-3106A2U3F1478AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416484FFG-3106A2U3F1-B478AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416500FFG-3106A2U3F2478AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416509FFG-3106A2U3F2-B478AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416518FFG-3106A2U3F5478AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416527FFG-3106A2U3F5-B478AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416536FFG-3106A2U3F6478AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416545FFG-3106A2U3F6-B478AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52416554FFG-3106A2U3G1548AC100(50/60Hz)0~0.426.2
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52416570FFG-3106A2U3G1-B548AC100(50/60Hz)0~0.426.2
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする