曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52417997FFG-3106A2H3A1473NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,140
7,398
8,138(税込)
14日以内出荷
返品不可
52418006FFG-3106A2H3A1-B473NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418015FFG-3106A2H3A2473NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418024FFG-3106A2H3A2-B473NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418040FFG-3106A2H3A5473NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418049FFG-3106A2H3A5-B473NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418058FFG-3106A2H3A6473NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418067FFG-3106A2H3A6-B473NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418076FFG-3106A2H3B1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418085FFG-3106A2H3B1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418094FFG-3106A2H3B2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418110FFG-3106A2H3B2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418119FFG-3106A2H3B5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418128FFG-3106A2H3B5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418137FFG-3106A2H3B6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418146FFG-3106A2H3B6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418155FFG-3106A2H3C1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418164FFG-3106A2H3C1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418180FFG-3106A2H3C2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418189FFG-3106A2H3C2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418198FFG-3106A2H3C5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418207FFG-3106A2H3C5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418216FFG-3106A2H3C6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418225FFG-3106A2H3C6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418234FFG-3106A2H3D1499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418250FFG-3106A2H3D1-B499NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418259FFG-3106A2H3D2499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418268FFG-3106A2H3D2-B499NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418277FFG-3106A2H3D5499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418286FFG-3106A2H3D5-B499NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418295FFG-3106A2H3D6499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418304FFG-3106A2H3D6-B499NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418320FFG-3106A2H3E1478NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418329FFG-3106A2H3E1-B478NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418338FFG-3106A2H3E2478NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418347FFG-3106A2H3E2-B478NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418356FFG-3106A2H3E5478NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418365FFG-3106A2H3E5-B478NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418374FFG-3106A2H3E6478NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418390FFG-3106A2H3E6-B478NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418399FFG-3106A2H3F1478NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418408FFG-3106A2H3F1-B478NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418417FFG-3106A2H3F2478NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418426FFG-3106A2H3F2-B478NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418435FFG-3106A2H3F5478NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418444FFG-3106A2H3F5-B478NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418460FFG-3106A2H3F6478NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418469FFG-3106A2H3F6-B478NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52418478FFG-3106A2H3G1548NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52418487FFG-3106A2H3G1-B548NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする