曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52425679FFG-3106A2U3A3464DC240~0.42
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425688FFG-3106A2U3A3-B464DC240~0.42
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425697FFG-3106A2U3A4464DC120~0.42
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425706FFG-3106A2U3A4-B464DC120~0.42
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425715FFG-3106A2U3B3499DC240~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425724FFG-3106A2U3B3-B499DC240~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425740FFG-3106A2U3B4499DC120~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425749FFG-3106A2U3B4-B499DC120~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425758FFG-3106A2U3C3499DC240~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425767FFG-3106A2U3C3-B499DC240~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425776FFG-3106A2U3C4499DC120~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425785FFG-3106A2U3C4-B499DC120~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425794FFG-3106A2U3E3478DC240~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425810FFG-3106A2U3E3-B478DC240~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425819FFG-3106A2U3E4478DC120~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425828FFG-3106A2U3E4-B478DC120~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425837FFG-3106A2U3F3478DC240~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425846FFG-3106A2U3F3-B478DC240~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425855FFG-3106A2U3F4478DC120~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425864FFG-3106A2U3F4-B478DC120~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425880FFG-3106A2U3G3548DC240~0.42
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425889FFG-3106A2U3G3-B548DC240~0.42
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425898FFG-3106A2U3G4548DC120~0.42
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425907FFG-3106A2U3G4-B548DC120~0.42
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425916FFG-3106A2U3H3548DC240~0.42
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425925FFG-3106A2U3H3-B548DC240~0.42
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425934FFG-3106A2U3H4548DC120~0.42
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425950FFG-3106A2U3H4-B548DC120~0.42
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425959FFG-3106A2U3J3464DC240~0.42
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425968FFG-3106A2U3J3-B464DC240~0.42
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425977FFG-3106A2U3J4464DC120~0.42
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425986FFG-3106A2U3J4-B464DC120~0.42
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52425995FFG-3106A2U3K3499DC240~0.42
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426004FFG-3106A2U3K3-B499DC240~0.42
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426020FFG-3106A2U3K4499DC120~0.42
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426029FFG-3106A2U3K4-B499DC120~0.42
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426038FFG-3106A2U3L3499DC240~0.42
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426047FFG-3106A2U3L3-B499DC240~0.42
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426056FFG-3106A2U3L4499DC120~0.42
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426065FFG-3106A2U3L4-B499DC120~0.42
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426074FFG-3106A2U3M3478DC240~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426090FFG-3106A2U3M3-B478DC240~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426099FFG-3106A2U3M4478DC120~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426108FFG-3106A2U3M4-B478DC120~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426117FFG-3106A2U3P3478DC240~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426126FFG-3106A2U3P3-B478DC240~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426135FFG-3106A2U3P4478DC120~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426144FFG-3106A2U3P4-B478DC120~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426160FFG-3106A2U3Q3548DC240~0.42
13,240
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52426169FFG-3106A2U3Q3-B548DC240~0.42
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする