直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52427359FFG-3106A2H3A3464NBRDC240~0.42
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427368FFG-3106A2H3A3-B464NBRDC240~0.42
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427377FFG-3106A2H3A4464NBRDC120~0.42
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427386FFG-3106A2H3A4-B464NBRDC120~0.42
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427395FFG-3106A2H3B3499NBRDC240~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427404FFG-3106A2H3B3-B499NBRDC240~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427420FFG-3106A2H3B4499NBRDC120~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427429FFG-3106A2H3B4-B499NBRDC120~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427438FFG-3106A2H3C3499NBRDC240~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427447FFG-3106A2H3C3-B499NBRDC240~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427456FFG-3106A2H3C4499NBRDC120~0.42
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427465FFG-3106A2H3C4-B499NBRDC120~0.42
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427474FFG-3106A2H3E3478NBRDC240~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427490FFG-3106A2H3E3-B478NBRDC240~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427499FFG-3106A2H3E4478NBRDC120~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427508FFG-3106A2H3E4-B478NBRDC120~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427517FFG-3106A2H3F3478NBRDC240~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427526FFG-3106A2H3F3-B478NBRDC240~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427535FFG-3106A2H3F4478NBRDC120~0.42
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427544FFG-3106A2H3F4-B478NBRDC120~0.42
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427560FFG-3106A2H3G3548NBRDC240~0.42
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427569FFG-3106A2H3G3-B548NBRDC240~0.42
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427578FFG-3106A2H3G4548NBRDC120~0.42
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427587FFG-3106A2H3G4-B548NBRDC120~0.42
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427596FFG-3106A2H3H3548NBRDC240~0.42
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427605FFG-3106A2H3H3-B548NBRDC240~0.42
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427614FFG-3106A2H3H4548NBRDC120~0.42
11,910
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427630FFG-3106A2H3H4-B548NBRDC120~0.42
12,080
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427639FFG-3106A2H3J3464NBRDC240~0.42
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427648FFG-3106A2H3J3-B464NBRDC240~0.42
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427657FFG-3106A2H3J4464NBRDC120~0.42
9,080
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427666FFG-3106A2H3J4-B464NBRDC120~0.42
9,250
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427675FFG-3106A2H3K3499NBRDC240~0.42
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427684FFG-3106A2H3K3-B499NBRDC240~0.42
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427700FFG-3106A2H3K4499NBRDC120~0.42
10,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427709FFG-3106A2H3K4-B499NBRDC120~0.42
10,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427718FFG-3106A2H3L3499NBRDC240~0.42
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427727FFG-3106A2H3L3-B499NBRDC240~0.42
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427736FFG-3106A2H3L4499NBRDC120~0.42
10,230
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427745FFG-3106A2H3L4-B499NBRDC120~0.42
10,400
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427754FFG-3106A2H3M3478NBRDC240~0.42
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427770FFG-3106A2H3M3-B478NBRDC240~0.42
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427779FFG-3106A2H3M4478NBRDC120~0.42
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427788FFG-3106A2H3M4-B478NBRDC120~0.42
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427797FFG-3106A2H3P3478NBRDC240~0.42
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427806FFG-3106A2H3P3-B478NBRDC240~0.42
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427815FFG-3106A2H3P4478NBRDC120~0.42
9,740
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427824FFG-3106A2H3P4-B478NBRDC120~0.42
9,910
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427840FFG-3106A2H3Q3548NBRDC240~0.42
12,850
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52427849FFG-3106A2H3Q3-B548NBRDC240~0.42
13,020
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする