曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全192種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434079FFG-3108A2U3A1460AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434088FFG-3108A2U3A1-B460AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434097FFG-3108A2U3A2460AC200(50/60Hz)0~0.426.2
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434106FFG-3108A2U3A2-B460AC200(50/60Hz)0~0.426.2
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434115FFG-3108A2U3A5460AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434124FFG-3108A2U3A5-B460AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,360
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434140FFG-3108A2U3A6460AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434149FFG-3108A2U3A6-B460AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434158FFG-3108A2U3B1487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434167FFG-3108A2U3B1-B487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434176FFG-3108A2U3B2487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434185FFG-3108A2U3B2-B487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434194FFG-3108A2U3B5487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434210FFG-3108A2U3B5-B487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434219FFG-3108A2U3B6487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434228FFG-3108A2U3B6-B487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434237FFG-3108A2U3C1487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434246FFG-3108A2U3C1-B487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434255FFG-3108A2U3C2487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434264FFG-3108A2U3C2-B487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434280FFG-3108A2U3C5487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434289FFG-3108A2U3C5-B487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434298FFG-3108A2U3C6487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,180
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434307FFG-3108A2U3C6-B487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,350
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434316FFG-3108A2U3D1487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434325FFG-3108A2U3D1-B487AC100(50/60Hz)0~0.426.2
10,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434334FFG-3108A2U3D2487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434350FFG-3108A2U3D2-B487AC200(50/60Hz)0~0.426.2
10,170
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434359FFG-3108A2U3D5487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,660
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434368FFG-3108A2U3D5-B487AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,830
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434377FFG-3108A2U3D6487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,660
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434386FFG-3108A2U3D6-B487AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,830
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434395FFG-3108A2U3E1466AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434404FFG-3108A2U3E1-B466AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434420FFG-3108A2U3E2466AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434429FFG-3108A2U3E2-B466AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434438FFG-3108A2U3E5466AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434447FFG-3108A2U3E5-B466AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434456FFG-3108A2U3E6466AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434465FFG-3108A2U3E6-B466AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434474FFG-3108A2U3F1466AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434490FFG-3108A2U3F1-B466AC100(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434499FFG-3108A2U3F2466AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434508FFG-3108A2U3F2-B466AC200(50/60Hz)0~0.426.2
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434517FFG-3108A2U3F5466AC110(50/60Hz)0~0.426.1
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434526FFG-3108A2U3F5-B466AC110(50/60Hz)0~0.426.1
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434535FFG-3108A2U3F6466AC220(50/60Hz)0~0.426.2
9,850
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434544FFG-3108A2U3F6-B466AC220(50/60Hz)0~0.426.2
10,020
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52434560FFG-3108A2U3G1536AC100(50/60Hz)0~0.426.2
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52434569FFG-3108A2U3G1-B536AC100(50/60Hz)0~0.426.2
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする