曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)ステンレス保護構造IP65作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52435996FFG-3108A2H3A10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR460
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436005FFG-3108A2H3A1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR460
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436014FFG-3108A2H3A20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR460
8,140
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436030FFG-3108A2H3A2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR460
8,310
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436039FFG-3108A2H3A50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR460
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436048FFG-3108A2H3A5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR460
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436057FFG-3108A2H3A60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR460
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436066FFG-3108A2H3A6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR460
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436075FFG-3108A2H3B10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436084FFG-3108A2H3B1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436100FFG-3108A2H3B20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436109FFG-3108A2H3B2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436118FFG-3108A2H3B50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436127FFG-3108A2H3B5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436136FFG-3108A2H3B60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436145FFG-3108A2H3B6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436154FFG-3108A2H3C10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436170FFG-3108A2H3C1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436179FFG-3108A2H3C20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,130
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436188FFG-3108A2H3C2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,300
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436197FFG-3108A2H3C50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436206FFG-3108A2H3C5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436215FFG-3108A2H3C60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
9,790
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436224FFG-3108A2H3C6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436240FFG-3108A2H3D10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436249FFG-3108A2H3D1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR487
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436258FFG-3108A2H3D20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,610
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436267FFG-3108A2H3D2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR487
9,780
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436276FFG-3108A2H3D50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436285FFG-3108A2H3D5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR487
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436294FFG-3108A2H3D60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
10,270
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436310FFG-3108A2H3D6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR487
10,440
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436319FFG-3108A2H3E10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR466
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436328FFG-3108A2H3E1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR466
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436337FFG-3108A2H3E20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR466
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436346FFG-3108A2H3E2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR466
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436355FFG-3108A2H3E50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR466
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436364FFG-3108A2H3E5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR466
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436380FFG-3108A2H3E60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR466
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436389FFG-3108A2H3E6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR466
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436398FFG-3108A2H3F10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR466
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436407FFG-3108A2H3F1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR466
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436416FFG-3108A2H3F20~0.4AC200(50/60Hz)2NBR466
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436425FFG-3108A2H3F2-B0~0.4AC200(50/60Hz)2NBR466
8,970
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436434FFG-3108A2H3F50~0.4AC110(50/60Hz)2NBR466
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436450FFG-3108A2H3F5-B0~0.4AC110(50/60Hz)2NBR466
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436459FFG-3108A2H3F60~0.4AC220(50/60Hz)2NBR466
9,460
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436468FFG-3108A2H3F6-B0~0.4AC220(50/60Hz)2NBR466
9,630
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
52436477FFG-3108A2H3G10~0.4AC100(50/60Hz)2NBR536
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52436486FFG-3108A2H3G1-B0~0.4AC100(50/60Hz)2NBR536
11,560
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする