曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
全168種類を絞り込む
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443678FFG-3108A2U3A3452DC240~0.42
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443687FFG-3108A2U3A3-B452DC240~0.42
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443696FFG-3108A2U3A4452DC120~0.42
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443705FFG-3108A2U3A4-B452DC120~0.42
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443714FFG-3108A2U3B3487DC240~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443730FFG-3108A2U3B3-B487DC240~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443739FFG-3108A2U3B4487DC120~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443748FFG-3108A2U3B4-B487DC120~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443757FFG-3108A2U3C3487DC240~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443766FFG-3108A2U3C3-B487DC240~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443775FFG-3108A2U3C4487DC120~0.42
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443784FFG-3108A2U3C4-B487DC120~0.42
9,690
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443800FFG-3108A2U3E3466DC240~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443809FFG-3108A2U3E3-B466DC240~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443818FFG-3108A2U3E4466DC120~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443827FFG-3108A2U3E4-B466DC120~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443836FFG-3108A2U3F3466DC240~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443845FFG-3108A2U3F3-B466DC240~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443854FFG-3108A2U3F4466DC120~0.42
9,190
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443870FFG-3108A2U3F4-B466DC120~0.42
9,360
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443879FFG-3108A2U3G3536DC240~0.42
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443888FFG-3108A2U3G3-B536DC240~0.42
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443897FFG-3108A2U3G4536DC120~0.42
11,780
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443906FFG-3108A2U3G4-B536DC120~0.42
11,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443915FFG-3108A2U3H3536DC240~0.42
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443924FFG-3108A2U3H3-B536DC240~0.42
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443940FFG-3108A2U3H4536DC120~0.42
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443949FFG-3108A2U3H4-B536DC120~0.42
12,470
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443958FFG-3108A2U3J3452DC240~0.42
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443967FFG-3108A2U3J3-B452DC240~0.42
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443976FFG-3108A2U3J4452DC120~0.42
9,470
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443985FFG-3108A2U3J4-B452DC120~0.42
9,640
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52443994FFG-3108A2U3K3487DC240~0.42
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444010FFG-3108A2U3K3-B487DC240~0.42
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444019FFG-3108A2U3K4487DC120~0.42
10,460
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444028FFG-3108A2U3K4-B487DC120~0.42
10,630
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444037FFG-3108A2U3L3487DC240~0.42
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444046FFG-3108A2U3L3-B487DC240~0.42
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444055FFG-3108A2U3L4487DC120~0.42
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444064FFG-3108A2U3L4-B487DC120~0.42
10,790
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444080FFG-3108A2U3M3466DC240~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444089FFG-3108A2U3M3-B466DC240~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444098FFG-3108A2U3M4466DC120~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444107FFG-3108A2U3M4-B466DC120~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444116FFG-3108A2U3P3466DC240~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444125FFG-3108A2U3P3-B466DC240~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444134FFG-3108A2U3P4466DC120~0.42
10,130
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444150FFG-3108A2U3P4-B466DC120~0.42
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444159FFG-3108A2U3Q3536DC240~0.42
13,240
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52444168FFG-3108A2U3Q3-B536DC240~0.42
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする