直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)10.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52497700FFG-5108A2U3A3912DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497709FFG-5108A2U3A3-B912DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497718FFG-5108A2U3A4912DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497727FFG-5108A2U3A4-B912DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,990
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497736FFG-5108A2U3B3947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497745FFG-5108A2U3B3-B947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497754FFG-5108A2U3B4947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497770FFG-5108A2U3B4-B947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497779FFG-5108A2U3C3947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497788FFG-5108A2U3C3-B947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497797FFG-5108A2U3C4947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497806FFG-5108A2U3C4-B947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497815FFG-5108A2U3E3926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497824FFG-5108A2U3E3-B926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497840FFG-5108A2U3E4926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497849FFG-5108A2U3E4-B926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497858FFG-5108A2U3F3926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497867FFG-5108A2U3F3-B926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497876FFG-5108A2U3F4926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497885FFG-5108A2U3F4-B926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,650
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497894FFG-5108A2U3G3996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,070
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497910FFG-5108A2U3G3-B996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,240
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497919FFG-5108A2U3G4996DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,070
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497928FFG-5108A2U3G4-B996DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,240
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497937FFG-5108A2U3H3996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,590
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497946FFG-5108A2U3H3-B996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,760
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497955FFG-5108A2U3H4996DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,590
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497964FFG-5108A2U3H4-B996DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,760
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497980FFG-5108A2U3J3912DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,760
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497989FFG-5108A2U3J3-B912DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,930
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52497998FFG-5108A2U3J4912DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,760
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498007FFG-5108A2U3J4-B912DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,930
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498016FFG-5108A2U3K3947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498025FFG-5108A2U3K3-B947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498034FFG-5108A2U3K4947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498050FFG-5108A2U3K4-B947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,920
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498059FFG-5108A2U3L3947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498068FFG-5108A2U3L3-B947DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498077FFG-5108A2U3L4947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498086FFG-5108A2U3L4-B947DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,080
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498095FFG-5108A2U3M3926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,420
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498104FFG-5108A2U3M3-B926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,590
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498120FFG-5108A2U3M4926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,420
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498129FFG-5108A2U3M4-B926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,590
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498138FFG-5108A2U3P3926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,420
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498147FFG-5108A2U3P3-B926DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,590
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498156FFG-5108A2U3P4926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,420
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498165FFG-5108A2U3P4-B926DC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,590
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498174FFG-5108A2U3Q3996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
17,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52498190FFG-5108A2U3Q3-B996DC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする