直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65ポート数3消費電力(W)10.5接続口径(Rc)1/4作動方式ユニバーサル形作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52499380FFG-5108A2H3A3912NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499389FFG-5108A2H3A3-B912NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499398FFG-5108A2H3A4912NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499407FFG-5108A2H3A4-B912NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499416FFG-5108A2H3B3947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499425FFG-5108A2H3B3-B947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499434FFG-5108A2H3B4947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499450FFG-5108A2H3B4-B947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499459FFG-5108A2H3C3947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499468FFG-5108A2H3C3-B947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499477FFG-5108A2H3C4947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499486FFG-5108A2H3C4-B947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499495FFG-5108A2H3E3926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499504FFG-5108A2H3E3-B926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499520FFG-5108A2H3E4926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499529FFG-5108A2H3E4-B926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499538FFG-5108A2H3F3926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499547FFG-5108A2H3F3-B926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499556FFG-5108A2H3F4926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499565FFG-5108A2H3F4-B926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499574FFG-5108A2H3G3996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499590FFG-5108A2H3G3-B996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499599FFG-5108A2H3G4996NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499608FFG-5108A2H3G4-B996NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
15,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499617FFG-5108A2H3H3996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499626FFG-5108A2H3H3-B996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,370
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499635FFG-5108A2H3H4996NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499644FFG-5108A2H3H4-B996NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
16,370
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499660FFG-5108A2H3J3912NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52499669FFG-5108A2H3J3-B912NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,540
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499678FFG-5108A2H3J4912NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499687FFG-5108A2H3J4-B912NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
13,540
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499696FFG-5108A2H3K3947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,360
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499705FFG-5108A2H3K3-B947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499714FFG-5108A2H3K4947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,360
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499730FFG-5108A2H3K4-B947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499739FFG-5108A2H3L3947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499748FFG-5108A2H3L3-B947NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499757FFG-5108A2H3L4947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499766FFG-5108A2H3L4-B947NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499775FFG-5108A2H3M3926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499784FFG-5108A2H3M3-B926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499800FFG-5108A2H3M4926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499809FFG-5108A2H3M4-B926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499818FFG-5108A2H3P3926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499827FFG-5108A2H3P3-B926NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499836FFG-5108A2H3P4926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499845FFG-5108A2H3P4-B926NBRDC120~1.2、(NO加圧時)0~0.62
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499854FFG-5108A2H3Q3996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
17,140
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52499870FFG-5108A2H3Q3-B996NBRDC240~1.2、(NO加圧時)0~0.62
17,310
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする