曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)3/8材質(ボディ)ステンレス保護構造IP65消費電力(W)10.5作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52517379FFG-5110A2H3A30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR887
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517388FFG-5110A2H3A3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR887
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517397FFG-5110A2H3A40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR887
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517406FFG-5110A2H3A4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR887
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517415FFG-5110A2H3B30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517424FFG-5110A2H3B3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517440FFG-5110A2H3B40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517449FFG-5110A2H3B4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517458FFG-5110A2H3C30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517467FFG-5110A2H3C3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517476FFG-5110A2H3C40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517485FFG-5110A2H3C4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517494FFG-5110A2H3E30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517510FFG-5110A2H3E3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517519FFG-5110A2H3E40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517528FFG-5110A2H3E4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517537FFG-5110A2H3F30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517546FFG-5110A2H3F3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517555FFG-5110A2H3F40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517564FFG-5110A2H3F4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
13,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517580FFG-5110A2H3G30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517589FFG-5110A2H3G3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
15,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517598FFG-5110A2H3G40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR971
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517607FFG-5110A2H3G4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR971
15,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517616FFG-5110A2H3H30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517625FFG-5110A2H3H3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
16,370
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517634FFG-5110A2H3H40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR971
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517650FFG-5110A2H3H4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR971
16,370
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517659FFG-5110A2H3J30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR887
13,370
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
52517668FFG-5110A2H3J3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR887
13,540
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517677FFG-5110A2H3J40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR887
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517686FFG-5110A2H3J4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR887
13,540
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517695FFG-5110A2H3K30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
14,360
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517704FFG-5110A2H3K3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
14,530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517720FFG-5110A2H3K40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
14,360
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517729FFG-5110A2H3K4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
14,530
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517738FFG-5110A2H3L30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517747FFG-5110A2H3L3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR922
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517756FFG-5110A2H3L40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517765FFG-5110A2H3L4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR922
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517774FFG-5110A2H3M30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517790FFG-5110A2H3M3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517799FFG-5110A2H3M40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517808FFG-5110A2H3M4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517817FFG-5110A2H3P30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517826FFG-5110A2H3P3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR901
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517835FFG-5110A2H3P40~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517844FFG-5110A2H3P4-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC122NBR901
14,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517860FFG-5110A2H3Q30~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
17,140
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52517869FFG-5110A2H3Q3-B0~1.2、(NO加圧時)0~0.6DC242NBR971
17,310
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする