曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
全768種類を絞り込む
材質(シール)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
768種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52526016FFG-3106A2C3A1484NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526025FFG-3106A2C3A1-B484NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526034FFG-3106A2C3A2484NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526050FFG-3106A2C3A2-B484NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526059FFG-3106A2C3A5484NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526068FFG-3106A2C3A5-B484NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526077FFG-3106A2C3A6484NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526086FFG-3106A2C3A6-B484NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526095FFG-3106A2C3B1511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526104FFG-3106A2C3B1-B511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526120FFG-3106A2C3B2511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526129FFG-3106A2C3B2-B511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526138FFG-3106A2C3B5511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526147FFG-3106A2C3B5-B511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526156FFG-3106A2C3B6511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526165FFG-3106A2C3B6-B511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526174FFG-3106A2C3C1511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526190FFG-3106A2C3C1-B511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526199FFG-3106A2C3C2511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526208FFG-3106A2C3C2-B511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526217FFG-3106A2C3C5511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526226FFG-3106A2C3C5-B511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526235FFG-3106A2C3C6511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,820
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526244FFG-3106A2C3C6-B511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,990
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526260FFG-3106A2C3D1511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,640
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526269FFG-3106A2C3D1-B511NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,810
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526278FFG-3106A2C3D2511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,640
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526287FFG-3106A2C3D2-B511NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,810
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526296FFG-3106A2C3D5511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
7,300
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526305FFG-3106A2C3D5-B511NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
7,470
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526314FFG-3106A2C3D6511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
7,300
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526330FFG-3106A2C3D6-B511NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
7,470
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526339FFG-3106A2C3E1490NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526348FFG-3106A2C3E1-B490NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526357FFG-3106A2C3E2490NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526366FFG-3106A2C3E2-B490NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526375FFG-3106A2C3E5490NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526384FFG-3106A2C3E5-B490NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526400FFG-3106A2C3E6490NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526409FFG-3106A2C3E6-B490NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526418FFG-3106A2C3F1490NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526427FFG-3106A2C3F1-B490NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526436FFG-3106A2C3F2490NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526445FFG-3106A2C3F2-B490NBRAC200(50/60Hz)0~0.42
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526454FFG-3106A2C3F5490NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526470FFG-3106A2C3F5-B490NBRAC110(50/60Hz)0~0.42
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526479FFG-3106A2C3F6490NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526488FFG-3106A2C3F6-B490NBRAC220(50/60Hz)0~0.42
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52526497FFG-3106A2C3G1560NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52526506FFG-3106A2C3G1-B560NBRAC100(50/60Hz)0~0.42
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする