曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52533698FFG-3106A2Q3A3476DC240~0.42
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533707FFG-3106A2Q3A3-B476DC240~0.42
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533716FFG-3106A2Q3A4476DC120~0.42
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533725FFG-3106A2Q3A4-B476DC120~0.42
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533734FFG-3106A2Q3B3511DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533750FFG-3106A2Q3B3-B511DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533759FFG-3106A2Q3B4511DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533768FFG-3106A2Q3B4-B511DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533777FFG-3106A2Q3C3511DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533786FFG-3106A2Q3C3-B511DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533795FFG-3106A2Q3C4511DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533804FFG-3106A2Q3C4-B511DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533820FFG-3106A2Q3E3490DC240~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533829FFG-3106A2Q3E3-B490DC240~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533838FFG-3106A2Q3E4490DC120~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533847FFG-3106A2Q3E4-B490DC120~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533856FFG-3106A2Q3F3490DC240~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533865FFG-3106A2Q3F3-B490DC240~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533874FFG-3106A2Q3F4490DC120~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533890FFG-3106A2Q3F4-B490DC120~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533899FFG-3106A2Q3G3560DC240~0.42
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533908FFG-3106A2Q3G3-B560DC240~0.42
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533917FFG-3106A2Q3G4560DC120~0.42
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533926FFG-3106A2Q3G4-B560DC120~0.42
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533935FFG-3106A2Q3H3560DC240~0.42
9,330
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533944FFG-3106A2Q3H3-B560DC240~0.42
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533960FFG-3106A2Q3H4560DC120~0.42
9,330
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533969FFG-3106A2Q3H4-B560DC120~0.42
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533978FFG-3106A2Q3J3476DC240~0.42
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533987FFG-3106A2Q3J3-B476DC240~0.42
6,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52533996FFG-3106A2Q3J4476DC120~0.42
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534005FFG-3106A2Q3J4-B476DC120~0.42
6,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534014FFG-3106A2Q3K3511DC240~0.42
7,490
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534030FFG-3106A2Q3K3-B511DC240~0.42
7,660
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534039FFG-3106A2Q3K4511DC120~0.42
7,490
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534048FFG-3106A2Q3K4-B511DC120~0.42
7,660
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534057FFG-3106A2Q3L3511DC240~0.42
7,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534066FFG-3106A2Q3L3-B511DC240~0.42
7,820
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534075FFG-3106A2Q3L4511DC120~0.42
7,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534084FFG-3106A2Q3L4-B511DC120~0.42
7,820
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534100FFG-3106A2Q3M3490DC240~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534109FFG-3106A2Q3M3-B490DC240~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534118FFG-3106A2Q3M4490DC120~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534127FFG-3106A2Q3M4-B490DC120~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534136FFG-3106A2Q3P3490DC240~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534145FFG-3106A2Q3P3-B490DC240~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534154FFG-3106A2Q3P4490DC120~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534170FFG-3106A2Q3P4-B490DC120~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534179FFG-3106A2Q3Q3560DC240~0.42
10,270
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534188FFG-3106A2Q3Q3-B560DC240~0.42
10,440
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする