曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~60接続口径(Rc)1/8材質(ボディ)黄銅保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52535378FFG-3106A2C3A30~0.4DC242NBR476
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535387FFG-3106A2C3A3-B0~0.4DC242NBR476
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535396FFG-3106A2C3A40~0.4DC122NBR476
5,170
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535405FFG-3106A2C3A4-B0~0.4DC122NBR476
5,340
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535414FFG-3106A2C3B30~0.4DC242NBR511
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535430FFG-3106A2C3B3-B0~0.4DC242NBR511
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535439FFG-3106A2C3B40~0.4DC122NBR511
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535448FFG-3106A2C3B4-B0~0.4DC122NBR511
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535457FFG-3106A2C3C30~0.4DC242NBR511
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535466FFG-3106A2C3C3-B0~0.4DC242NBR511
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535475FFG-3106A2C3C40~0.4DC122NBR511
6,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535484FFG-3106A2C3C4-B0~0.4DC122NBR511
6,330
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535500FFG-3106A2C3E30~0.4DC242NBR490
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535509FFG-3106A2C3E3-B0~0.4DC242NBR490
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535518FFG-3106A2C3E40~0.4DC122NBR490
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535527FFG-3106A2C3E4-B0~0.4DC122NBR490
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535536FFG-3106A2C3F30~0.4DC242NBR490
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535545FFG-3106A2C3F3-B0~0.4DC242NBR490
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535554FFG-3106A2C3F40~0.4DC122NBR490
5,830
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535570FFG-3106A2C3F4-B0~0.4DC122NBR490
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535579FFG-3106A2C3G30~0.4DC242NBR560
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535588FFG-3106A2C3G3-B0~0.4DC242NBR560
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535597FFG-3106A2C3G40~0.4DC122NBR560
8,420
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535606FFG-3106A2C3G4-B0~0.4DC122NBR560
8,590
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535615FFG-3106A2C3H30~0.4DC242NBR560
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535624FFG-3106A2C3H3-B0~0.4DC242NBR560
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535640FFG-3106A2C3H40~0.4DC122NBR560
8,940
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535649FFG-3106A2C3H4-B0~0.4DC122NBR560
9,110
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535658FFG-3106A2C3J30~0.4DC242NBR476
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535667FFG-3106A2C3J3-B0~0.4DC242NBR476
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535676FFG-3106A2C3J40~0.4DC122NBR476
6,110
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535685FFG-3106A2C3J4-B0~0.4DC122NBR476
6,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535694FFG-3106A2C3K30~0.4DC242NBR511
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535710FFG-3106A2C3K3-B0~0.4DC242NBR511
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535719FFG-3106A2C3K40~0.4DC122NBR511
7,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535728FFG-3106A2C3K4-B0~0.4DC122NBR511
7,270
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535737FFG-3106A2C3L30~0.4DC242NBR511
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535746FFG-3106A2C3L3-B0~0.4DC242NBR511
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535755FFG-3106A2C3L40~0.4DC122NBR511
7,260
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535764FFG-3106A2C3L4-B0~0.4DC122NBR511
7,430
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535780FFG-3106A2C3M30~0.4DC242NBR490
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535789FFG-3106A2C3M3-B0~0.4DC242NBR490
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535798FFG-3106A2C3M40~0.4DC122NBR490
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535807FFG-3106A2C3M4-B0~0.4DC122NBR490
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535816FFG-3106A2C3P30~0.4DC242NBR490
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535825FFG-3106A2C3P3-B0~0.4DC242NBR490
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535834FFG-3106A2C3P40~0.4DC122NBR490
6,770
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535850FFG-3106A2C3P4-B0~0.4DC122NBR490
6,940
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535859FFG-3106A2C3Q30~0.4DC242NBR560
9,880
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52535868FFG-3106A2C3Q3-B0~0.4DC242NBR560
10,050
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする