直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52542098FFG-3108A2Q3A1471AC100(50/60Hz)0~0.426.2
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542107FFG-3108A2Q3A1-B471AC100(50/60Hz)0~0.426.2
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542116FFG-3108A2Q3A2471AC200(50/60Hz)0~0.426.2
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542125FFG-3108A2Q3A2-B471AC200(50/60Hz)0~0.426.2
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542134FFG-3108A2Q3A5471AC110(50/60Hz)0~0.426.1
6,220
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542150FFG-3108A2Q3A5-B471AC110(50/60Hz)0~0.426.1
6,390
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542159FFG-3108A2Q3A6471AC220(50/60Hz)0~0.426.2
6,220
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542168FFG-3108A2Q3A6-B471AC220(50/60Hz)0~0.426.2
6,390
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542177FFG-3108A2Q3B1498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542186FFG-3108A2Q3B1-B498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542195FFG-3108A2Q3B2498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542204FFG-3108A2Q3B2-B498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542220FFG-3108A2Q3B5498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542229FFG-3108A2Q3B5-B498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542238FFG-3108A2Q3B6498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542247FFG-3108A2Q3B6-B498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542256FFG-3108A2Q3C1498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542265FFG-3108A2Q3C1-B498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542274FFG-3108A2Q3C2498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542290FFG-3108A2Q3C2-B498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542299FFG-3108A2Q3C5498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542308FFG-3108A2Q3C5-B498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542317FFG-3108A2Q3C6498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542326FFG-3108A2Q3C6-B498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,380
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542335FFG-3108A2Q3D1498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
7,030
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542344FFG-3108A2Q3D1-B498AC100(50/60Hz)0~0.426.2
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542360FFG-3108A2Q3D2498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
7,030
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542369FFG-3108A2Q3D2-B498AC200(50/60Hz)0~0.426.2
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542378FFG-3108A2Q3D5498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,690
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542387FFG-3108A2Q3D5-B498AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,860
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542396FFG-3108A2Q3D6498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,690
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542405FFG-3108A2Q3D6-B498AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,860
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542414FFG-3108A2Q3E1477AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542430FFG-3108A2Q3E1-B477AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542439FFG-3108A2Q3E2477AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542448FFG-3108A2Q3E2-B477AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542457FFG-3108A2Q3E5477AC110(50/60Hz)0~0.426.1
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542466FFG-3108A2Q3E5-B477AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542475FFG-3108A2Q3E6477AC220(50/60Hz)0~0.426.2
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542484FFG-3108A2Q3E6-B477AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542500FFG-3108A2Q3F1477AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542509FFG-3108A2Q3F1-B477AC100(50/60Hz)0~0.426.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542518FFG-3108A2Q3F2477AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542527FFG-3108A2Q3F2-B477AC200(50/60Hz)0~0.426.2
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542536FFG-3108A2Q3F5477AC110(50/60Hz)0~0.426.1
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542545FFG-3108A2Q3F5-B477AC110(50/60Hz)0~0.426.1
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542554FFG-3108A2Q3F6477AC220(50/60Hz)0~0.426.2
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542570FFG-3108A2Q3F6-B477AC220(50/60Hz)0~0.426.2
7,050
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52542579FFG-3108A2Q3G1547AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52542588FFG-3108A2Q3G1-B547AC100(50/60Hz)0~0.426.2
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする