直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/4作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52551697FFG-3108A2Q3A3463DC240~0.42
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551706FFG-3108A2Q3A3-B463DC240~0.42
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551715FFG-3108A2Q3A4463DC120~0.42
5,560
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551724FFG-3108A2Q3A4-B463DC120~0.42
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551740FFG-3108A2Q3B3498DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551749FFG-3108A2Q3B3-B498DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551758FFG-3108A2Q3B4498DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551767FFG-3108A2Q3B4-B498DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551776FFG-3108A2Q3C3498DC240~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551785FFG-3108A2Q3C3-B498DC240~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551794FFG-3108A2Q3C4498DC120~0.42
6,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551810FFG-3108A2Q3C4-B498DC120~0.42
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551819FFG-3108A2Q3E3477DC240~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551828FFG-3108A2Q3E3-B477DC240~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551837FFG-3108A2Q3E4477DC120~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551846FFG-3108A2Q3E4-B477DC120~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551855FFG-3108A2Q3F3477DC240~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551864FFG-3108A2Q3F3-B477DC240~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551880FFG-3108A2Q3F4477DC120~0.42
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551889FFG-3108A2Q3F4-B477DC120~0.42
6,390
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551898FFG-3108A2Q3G3547DC240~0.42
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551907FFG-3108A2Q3G3-B547DC240~0.42
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551916FFG-3108A2Q3G4547DC120~0.42
8,810
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551925FFG-3108A2Q3G4-B547DC120~0.42
8,980
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551934FFG-3108A2Q3H3547DC240~0.42
9,330
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551950FFG-3108A2Q3H3-B547DC240~0.42
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551959FFG-3108A2Q3H4547DC120~0.42
9,330
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551968FFG-3108A2Q3H4-B547DC120~0.42
9,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551977FFG-3108A2Q3J3463DC240~0.42
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551986FFG-3108A2Q3J3-B463DC240~0.42
6,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52551995FFG-3108A2Q3J4463DC120~0.42
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552004FFG-3108A2Q3J4-B463DC120~0.42
6,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552020FFG-3108A2Q3K3498DC240~0.42
7,490
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552029FFG-3108A2Q3K3-B498DC240~0.42
7,660
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552038FFG-3108A2Q3K4498DC120~0.42
7,490
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552047FFG-3108A2Q3K4-B498DC120~0.42
7,660
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552056FFG-3108A2Q3L3498DC240~0.42
7,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552065FFG-3108A2Q3L3-B498DC240~0.42
7,820
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552074FFG-3108A2Q3L4498DC120~0.42
7,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552090FFG-3108A2Q3L4-B498DC120~0.42
7,820
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552099FFG-3108A2Q3M3477DC240~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552108FFG-3108A2Q3M3-B477DC240~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552117FFG-3108A2Q3M4477DC120~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552126FFG-3108A2Q3M4-B477DC120~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552135FFG-3108A2Q3P3477DC240~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552144FFG-3108A2Q3P3-B477DC240~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552160FFG-3108A2Q3P4477DC120~0.42
7,160
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552169FFG-3108A2Q3P4-B477DC120~0.42
7,330
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552178FFG-3108A2Q3Q3547DC240~0.42
10,270
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52552187FFG-3108A2Q3Q3-B547DC240~0.42
10,440
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする