NPF
つぼ巣 巣草入
小鳥の快適な住まいを応援します。天然素材で小鳥も安心。文鳥、コキンチョウなどの繁殖に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×130
原材料
【本体】鉄線草【巣草】ヤシの実の皮
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×130×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52143710
大
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください