NPF
つぼ巣 巣草入
小鳥の快適な住まいを応援します。天然素材で小鳥も安心。十姉妹の寝床、コキンチョウ、キンカチョウなどの繁殖に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×220×120
原材料
【本体】鉄線草【巣草】ヤシの実の皮
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×120×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52143694
中
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください