曜日別特売

エクセル プロバード ペレット

エクセル プロバード ペレット - NPF
(1件のレビュー)

小鳥が好む穀物を厳選し、嗜好性・栄養科学的にあらゆる角度から研究し、開発されたベストフード。粉砕した穀物に栄養剤を添加し、小型インコやフィンチ類が食べやすいサイズのペレットに仕上げました。さらに、腸内環境を整え健康をサポートする乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!★「エクセル プロバード 小鳥の主食 250g」の後継品です。配合変更により、さらにおいしくなって栄養価もアップ!

成分水分10.0%以下、粗蛋白質13.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分6.5%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上、エネルギー359kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)30億個相当含有/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60内容量(g)200原材料キビ、ヒエ、カナリアシード、アワ、大豆、ピーナッツパウダー、ブドウ糖、脱脂大豆、卵黄粉末、パン酵母、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、イノシトール、A、B6、B2、B1、葉酸、K、ビオチン、B12、D3)内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521440441354
680
599
659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: シードからの切替
個人のお客様

シード食からの切替に色々ためしていますが、これは全く食べませんでした。価格はお手頃でよかったのですが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする