デイリープレミアム マイラビット

デイリープレミアム マイラビット - NPF

健康維持に必要な栄養素をバランスよく配合した全年齢対応の主食ペレットです。グルテンフリーでおなかにやさしく仕上げました。栄養バランスに優れた”野菜の王様”明日葉を配合♪健康的なスタイル・皮膚・被毛・毛づやにアプローチ!健康的な毎日の生活をサポートするデイリーケアタイプ。

成分水分10.0%以下、粗蛋白質14.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維22.0%以下、粗灰分8.5%以下、カルシウム0.6%以下、リン0.3%以下、エネルギー260kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×260×80内容量(kg)810原材料牧草(チモシーミール、アルファルファミール)、米糠、脱脂大豆、乾燥おから、米粉、アップルファイバー、セルロース、明日葉粉末、亜麻仁、オリゴ糖、コラーゲン、殺菌処理乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(Cl、Na、Zn、Cu、Co、I)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、B1、ビオチン、K、B12、D3)内容量1袋(810g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52144489-
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする