曜日別特売

プレミアム 大粒ひまわり

プレミアム 大粒ひまわり - NPF
(1件のレビュー)

大粒で実がたっぷり詰まったひまわりです。小鳥から小動物までオールマイティに使用できます。大型インコ、オウム、中型インコ、小動物に最適です。

成分水分6.3%以下、粗蛋白質14.1%以上、粗脂肪20.5%以上、粗繊維33.8%以下、粗灰分3.1%以下、エネルギー471kcal/100g原材料ひまわり
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5214476925081袋(2.3kg)345×465×752.3
2,340
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
5214413025061袋(550g)215×320×50550
630
取扱い終了
5214476025071袋(1.1kg)270×370×551.1
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52144769
2024-08-10
用途: 野鳥やリスのえさ

良く食べてくれます。 他のブランドより大きめの実が多いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする