曜日別特売

エクセル ひよこ

エクセル ひよこ - NPF
(2件のレビュー)

ひよこが必要とする栄養素がバランスよく配合されています。ニワトリ、キンケイ、コジュケイ、キジ、アヒルなどのヒナの育成に。

成分粗蛋白質24.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分8.0%以下、カルシウム0.8%以上、りん0.6%以上、代謝エネルギー3000kcal以上/1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×275×25内容量(g)500原材料とうもろこし、小麦粉、マイロ、大豆油かす、(コーングルテンミール)、魚粉、(ポーク・チキン原料混合ミール)、米ぬか油かす、(ふすま)、動物性油脂、リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、イソマルトオリゴ糖シロップ、(アルファルファミール)内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52144218-
430
349
384(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 烏骨鶏のヒヨコの餌

孵卵器で烏骨鶏のヒナが孵化したので購入しました。しかし、少し大きな粒も入っており、孵化したばかりのヒナには大きすぎるのか残しています。

対象商品 : 52144218
2024-07-30
用途: ひよこの餌
農・林・水産業

ヒヨコが孵ったので、早速購入しました。食べっぷりも良く気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする