ハーティー 乾燥ミルワーム

ハーティー 乾燥ミルワーム - NPF
(1件のレビュー)

新鮮なミルワームをそのまま乾燥させました。豊富な動物性たんぱく質を含むミルワームを手軽に与えられます。乾燥しているので保存にも便利!定期的に与える事で健康維持をサポートします。

成分水分4.3%以下、粗蛋白質50.1%以上、粗脂肪27.4%以上、粗繊維5.7%以下、粗灰分3.9%以下、エネルギー504kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×95原材料ミルワーム内容量1袋(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52144620-
600
499
549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 観賞用の生育の為

爬虫類代替用に購入。食べる個体食べない個体もいるので何とも言えませんが使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする