10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にハムスターの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!酵素を豊富に含む青パパイヤ入りで消化サポート!おいしいナチュラルチーズ入りでカルシウム補給!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。
成分水分8.6%以下、粗蛋白質13.8%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.9%以下、粗灰分4.2%以下、エネルギー374kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80内容量(kg)220原材料主食ペレット(米糠、小麦粉、ホミニーフィード、大麦糠、グルテンフィード、脱脂大豆粕、小麦ふすま、乾燥おから、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、タンポポ粉末、オオバコ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、B2、B6、A、B1、パントテン酸、葉酸、K、D3、B12))、キャベツ、ニンジン、圧ペン大麦、オーツ麦、圧ペントウモロコシ、青パパイヤ、バナナ、リンゴ、ナチュラルチーズ内容量1袋(220g)