曜日別特売

エクセル ボタンインコ

エクセル ボタンインコ - NPF

ボタンインコ専用に研究し、厳選された種子をバランスよく配合したフードです。ボタンインコの大好きなフルーツ、野菜をミックスし、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムを添加しました。

成分水分10.1%以下、粗蛋白質12.7%以上、粗脂肪9.5%以上、粗繊維12.5%以下、粗灰分4.2%以下、エネルギー398kcal/100g原材料アワ(皮付き)、ヒエ(皮付き)、ヒマワリ、カナリアシード(皮付き)、あさの実、赤アワ(皮付き)または赤キビ(皮付き)、キビ(皮付き)、アワ(皮むき)、サフラワー、リンゴ、ボレー粉(カキガラ)、小松菜※アワ(皮むき)には、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムが添加してあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
5214393810961袋(500g)160×260×80500
570
449
494(税込)
8日以内出荷
2026
0429日まで
5214469016031袋(1.3kg)170×260×801.3
1,260
取扱い終了
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52144690160366682370-1603 エクセル ボタンインコ 皮付き NPF 66682370エクセル ボタンインコ 皮付きNPF1袋(1.15kg)
1,180
税込1,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする