曜日別特売

エクセル おいしい小鳥の食事シニア

エクセル おいしい小鳥の食事シニア - NPFエクセル おいしい小鳥の食事シニア - NPF

年齢と共に健康が気になりだした小鳥に合わせて厳選された新鮮な種子をバランスよく配合しました。小鳥の健康を考え、ハチミツ・乳酸菌・オリゴ糖・カルシウムをプラス!食べやすさとおなかに配慮したシニアタイプ。消化が気になる小鳥にも◎

成分水分10.8%以下、粗蛋白質13.7%以上、粗脂肪4.2%以上、粗繊維2.9%以下、粗灰分2.3%以下、エネルギー369kcal/100g原材料アワ(皮むき)、ヒエ(皮むき)、カナリアシード(皮むき)、カナリアシード(皮付き)、赤アワ(皮付き)、ボレー粉(カキガラ)※アワ(皮むき)の一部には、ハチミツ、乳酸菌(フェカリス菌)、オリゴ糖、カルシウムが添加してあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5214406946501袋(900g)190×290×40900
800
679
747(税込)
8日以内出荷
5214407846511袋(1800g)235×335×401800
1,430
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
5214408746521袋(3600g)305×410×603600
2,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする