31.5インチ/4K UHD/IPS/1ms/144Hz/HDRi/HDR600/P3 98%/treVoloスピーカー(2.1ch)/ノイズキャンセリングマイク搭載/FreeSync Premium Pro/Black eQualizer/輝度自動調整機能(B.I.+)搭載/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/高さ調整
サイズ31.5型電圧(V)100-240角度(°)スィーベル(左/右):15/15、ティルト(下/上):-5/-15表面処理ノングレア定格消費電力(W)(標準)48、(最大)160、(スタンバイ時)<0.5本体質量(kg)約9.5、(ベースなし)6.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)487.4-587.4×726.7×269.9、(ベースなし)442.4×726.7×65.6コントラスト比1000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度2ms入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2Wx2 + 5W ウーファー高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DP:144/HDMI:120輝度(cd/m2)300内容量1台